Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MARADYNE M122K hűtőventillátor megfordítható 12 in átmérő 12vdc | AG2YQE 32PF41

MARADYNE M122K hűtőventillátor megfordítható 12 in átmérő 12vdc

Raktáron
Tétel: AG2YQE Típus: M122KKereszthivatkozás: 32PF41
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
€275.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtőventilátor
CFM @ 0.000-In. SP1595
CFM @ 0.125-In. SP1565
CFM @ 0.250-In. SP1453
CFM @ 0.375-In. SP1342
CFM @ 0.500-In. SP1235
Karima szélessége1"
Keret befejezéseFekete
Keret anyagÜveggel töltött nylon
Teljes terhelésű erősítők18
Magasság13 15 / 64 "
Max. Mélység3-3 / 16 "
MotorházZárt IP68
motor típusaDC
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Kések száma10
Propeller átm.12 "
Propeller AnyagÜveggel töltött nylon
típusMegfordítható
Feszültség12 VDC
Watts225
Szélesség568924 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.88
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)42.93
Hajószélesség (cm)36.32
HS-kód8414596040

Termékváltozatok

TermékekModellMax. MélységCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMotorházSzerelési helyzetPropeller átm.típusWattsÁr
MARADYNE M103K hűtőventilátor 10 hüvelykes 12 Vdc 950 Cfm | AD2GLV 3PDR2 M103K2-1 / 2 "950900Teljesen zártFüggőleges10 "Nagy teljesítményű130€278.86
MARADYNE M123K hűtőventilátor 12 hüvelykes 12 V dc 1155 Cfm | AD2GLW 3PDR3 M123K2-1 / 2 "11551000Teljesen zártFüggőleges12 "Nagy teljesítményű130€320.82
MARADYNE M146K hűtőventilátor 14 hüvelykes 12 V dc 1555 Cfm | AD2GLX 3PDR4 M146K2-7 / 8 "15551400Teljesen zártFüggőleges14 "Nagy teljesítményű160€361.97
MARADYNE M166K hűtőventilátor 16 hüvelykes 12 V dc 1810 Cfm | AD2GLY 3PDR5 M166K2-7 / 8 "18101600Teljesen zártFüggőleges16 "Nagy teljesítményű160€321.45
MARADYNE M162K hűtőventilátor 16 hüvelykes 12 V dc 2170 Cfm | AD2GLZ 3PDR6 M162K3-3 / 8 "21701950Teljesen zártFüggőleges16 "Nagy teljesítményű225€354.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARADYNE M122K hűtőventillátor megfordítható 12 in átmérő 12vdc
€275.65 /Mértékegység