Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MARADYNE M146K hűtőventilátor 14 hüvelykes 12 V dc 1555 Cfm | AD2GLX 3PDR4

MARADYNE M146K hűtőventillátor 14 hüvelykes 12 Vdc 1555 Cfm

Raktáron
Tétel: AD2GLX Típus: M146KKereszthivatkozás: 3PDR4
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
€361.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtőventilátor
Csapágy típusUjj
CFM @ 0.000-In. SP1555
CFM @ 0.125-In. SP1400
CFM @ 0.250-In. SP1200
CFM @ 0.375-In. SP800
CFM @ 0.500-In. SP339
Teljes terhelésű erősítők10.1
Magasság15 "
Max. A környezet hőmérséklete.200 F
Max. Mélység2-7 / 8 "
MotorházTeljesen zárt
motor típusaDC
Szerelési helyzetFüggőleges
Kések száma10
Propeller átm.14 "
Propeller AnyagÜveggel töltött nylon
típusNagy teljesítményű
Feszültség12 VDC
Watts160
Szélesség14.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.925
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)47.24
Hajószélesség (cm)49.28
HS-kód8414596040
Származási országTR

Termékváltozatok

TermékekModellMax. MélységCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMotorházSzerelési helyzetPropeller átm.típusWattsÁr
MARADYNE M103K hűtőventilátor 10 hüvelykes 12 Vdc 950 Cfm | AD2GLV 3PDR2 M103K2-1 / 2 "950900Teljesen zártFüggőleges10 "Nagy teljesítményű130€278.86
MARADYNE M123K hűtőventilátor 12 hüvelykes 12 V dc 1155 Cfm | AD2GLW 3PDR3 M123K2-1 / 2 "11551000Teljesen zártFüggőleges12 "Nagy teljesítményű130€320.82
MARADYNE M166K hűtőventilátor 16 hüvelykes 12 V dc 1810 Cfm | AD2GLY 3PDR5 M166K2-7 / 8 "18101600Teljesen zártFüggőleges16 "Nagy teljesítményű160€321.45
MARADYNE M162K hűtőventilátor 16 hüvelykes 12 V dc 2170 Cfm | AD2GLZ 3PDR6 M162K3-3 / 8 "21701950Teljesen zártFüggőleges16 "Nagy teljesítményű225€354.89
MARADYNE M122K hűtőventillátor megfordítható 12 in átmérő 12vdc | AG2YQE 32PF41 M122K3-3 / 16 "15951565Zárt IP68Függőleges vagy vízszintes12 "Megfordítható225€275.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARADYNE M146K hűtőventillátor 14 hüvelykes 12 Vdc 1555 Cfm
€361.97 /Mértékegység