MARADYNE

Szűrő

Motors

D-001C-484A

HVAC és hűtés

5302553025-08F-300024F-920612F-920624F-100012F-300012M103KF-4670176F-4670177M122K3200-24VG

Hidraulika

FPD50-25NFPD50-10N

Kenés

MM-A11600034103-12VMFA13256700141660-14102-12VTEC2005 (BH1300

Motors Szűrő

Váltóáramú motorok

Motor, 12V, 1 sebesség, Ccw-Fan, 484A
Cikkszám: CT2FLX
Modell: D-001C-484A
€106.59 /Mértékegység
Kosárba

MARADYNE-ról

A Maradyne High Performance Fans, a DCM Manufacturing márka a kiváló minőségű légáramlási megoldások vezető szállítója az autóiparban és a tengeri iparban. Kiterjedt katalógusa fűtőtesteket, ventilátorokat, motorokat, radiátor/elektromos ventilátorokat és kapcsolódó szervizalkatrészeket tartalmaz. Maradyne közvetlen meghajtású kipufogóventilátorok 130 W-os zárt motorral rendelkezik, amely akár 950 cfm légáramlást is képes szállítani, és teljesen megfordítható S-design lapátokkal, amelyek a légáramot tolják vagy húzzák. Ezek továbbá reteszelő csatlakozóval és gumi távtartókkal vannak felszerelve, amelyek megfelelő távolságot biztosítanak a hőcserélőtől. A márka kompakt termékeket is gyárt becsavarható ventilátorok 2-sebességes tekercses egyenáramú motorral működik a fokozott fordulatszám szabályozás érdekében alacsony indítónyomaték mellett. Ezek a nagy teherbírású, műszerfalra szerelhető ventilátorok krómozott acél védőburkolattal rendelkeznek, amelyek megvédik a lapátokat a sérülésektől, és 12 és 24 VDC változatban kaphatók. Válasszon a ventilátorok széles választékából, amelyek különböző elektromos konfigurációkban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.