Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MALCO M14A Alumínium Snip egyenes 3 1/4 hüvelykes vágott | AA9PYH 1ELH3

MALCO M14A Alumínium Snip Straight 3 1/4 Inch Cut

Raktáron
Tétel: AA9PYH Modell: M14AKereszthivatkozás: 1ELH3
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
€97.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTinners Snip
ÉpítésAlumínium váz, acél betétlapátok
Görbe típusaSzéles / enyhe
Vágási műveletEgyenes
ÉlvonalbeliNem sértett
Vágási hossza3.25 "
Kezelje a színtAlumínium
Fogantyú kialakításaAlumínium fogantyú nagy hurokkal
Pofamélység3-1 / 4 "
AnyagAlumínium váz, acél betétlapátok
Fémmérő22 Enyhe / 24 Horganyzott / 26 SS
Teljes hossz14 "
Biztonsági reteszNem
típusAlumínium ónok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.666
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)42.67
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8203300000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésVágási hosszaPofamélységAnyagTeljes hosszÁr
MALCO M12A Alumínium Snip Straight 3 Inch Cut | AA9PYT 1ELJ6 M12AAlumínium váz, evőeszköz minőségű acél betétlapátok3"3"Alumínium váz, evőeszköz minőségű acél betétlapátok12 "€91.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MALCO M14A Alumínium Snip Straight 3 1/4 Inch Cut
€97.37 /Mértékegység