MAKITA HM1214C Bontókalapács készlet, Vezetékes, Aprító, Sds-Max, 19 Ft-Lb, 1, 900 Bpm, 27.1 Lb Wt, 120VAC | CT2CUK 14F119

MAKITA HM1214C bontókalapács készlet, vezetékes, forgácsoló, Sds-Max, 19 Ft-Lb, 1, 900 Bpm, 27.1 Lb Wt, 120 VAC

Raktáron
Cikkszám: CT2CUK Modell: HM1214CKereszthivatkozás: 14F119

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,006.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkészlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.8278
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MAKITA HM1317CB Breaker Hammer Kit, vezetékes, forgácsoló, 1 1/8 hüvelykes hatszögletű, 25.7 ft-lb, 1, 450 bpm, 41.9 lb tömeg | CT2CTW 14F121 HM1317CB€2,686.20
MAKITA HM1812X3 Breaker Hammer Kit, vezetékes, T-fogantyú, 1 1/8 hüvelykes hatszögletű, 53.9 ft-lb, 870 bpm, 69.1 lb Wt | CT2CTX 45PC89 HM1812X3€4,089.80
MAKITA HM1810X3 Breaker Hammer Kit, vezetékes, T-fogantyú, 1 1/8 hüvelykes hatszögletű, 46.5 ft-lb, 1, 100 bpm, 71.3 lb Wt | CT2CTY 14F123 HM1810X3€3,385.85
MAKITA HM1307CB bontókalapács készlet, vezetékes, forgácsoló, 1 1/8 hüvelykes hatszögletű, 25.7 Ft-Lb, 1 450 ütés/perc, 38.2 lb tömeg | CT2CUF 14F120 HM1307CB€1,906.61
MAKITA HM1211B bontókalapács készlet, vezetékes, forgácsoló, 3/4 hüvelykes hatszögletű, 10.5 Ft-Lb, 2000 Bpm, 20.7 Lb tömeg | CT2CUG 14F118 HM1211B€1,565.09
MAKITA HM0810B Bontókalapács készlet, vezetékes, forgácsoló, 3/4 hüvelykes hatszögletű, 5.6 Ft-Lb, 2, 900 Bpm, 13.4 Lb tömeg | CT2CUH 14F115 HM0810B€942.71
MAKITA HM1203C Bontókalapács készlet, Vezetékes, Aprító, Sds-Max, 18.8 Ft-Lb, 1, 900 Bpm, 20.3 Lb Wt | CT2CUJ 14F117 HM1203C€1,660.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAKITA HM1214C bontókalapács készlet, vezetékes, forgácsoló, Sds-Max, 19 Ft-Lb, 1, 900 Bpm, 27.1 Lb Wt, 120 VAC
€2,006.42 /Mértékegység