Válassz egy language

Deutsch

English

MAKITA

Szűrő

Power Tools

megmunkálás

Kéziszerszámok

Anyagmozgatás

pneumatics

Tisztítás

Kültéri felszerelések

Power Transmission

minőségi

Kenés

Power Tools Szűrő

Befejező eszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

Fűrészek és tartozékokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Körfűrészlapok

    Carbihegytelenített körfűrészlapok, amelyekhez használhatók Makita SH01W akkumulátoros körfűrész. 24. jellemző kbrbide fogas kialakítás a tartósság és a valódi vágások érdekében

  • Beton vágógépek

    4.4 és 5.6 LE-s nagy teherbírású vágógépek betontömbök, téglák, sarokvasak, i-be vágásáraams és öntöttvas csövek. 61/81 köbcentis motorral, max. 4400-as fordulatszám, nagy mennyiségű kipufogó és megerősített alumínium pengevédők. Elektromos sarokvágók és vágófűrészek is kaphatók

  • Power Mitre fűrész tartozékok
  • Láncfűrész tartozékok
  • Pályafűrészek

Bontási eszközök és berendezésekTeljes NeXtime falióra kínálat

Vezeték nélküli eszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

Fúrási kiegészítőkTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Fúró kiegészítők

    Tartalmazza a gipszkarton orr adapvezeték nélküli használatra tervezték impact meghajtókat, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy csavarhúzóként használják a szerszámot

Rólunk Makita

Makita vezető szolgáltató a profssional minőségű elektromos szerszámok és a kapcsolódó tartozékok több mint 100 éve. Az Makita A szerszámkatalógus tartalmazza az OSHA-panaszcsiszolókat, csiszolókat, kalapácsokat, csavarhúzókat, csavarhúzókathes, fűrészek, erővágók, betonvibrátorok, fugák, fúrók és szálvágók. A nagy teherbírású fémvágó szeletelő fűrészek a Makita 15 A-es motor hajtja, amely 1700 ford./perc sebességet képes leadni, és kb.rbicsövek, sarokvasak, vezetékek, csövek és csatornák gyors és sima vágását elősegítő, csúcsmentes penge.Makita kétsebességes fúrókalapácsot is gyárt erős 6 / 6.6 / 8.2 A motorral keményfémek, beton, tégla és habarcs átfúrásához. These fúróknak van a speciálisan tervezett kuplung, hogy őlps fúrószár a pörgetéshez, valamint a be- és kilyukasztáshoz.