MAKITA GRH06PM XGT akkus forgókalapács, D-fogantyú, 40V DC, SDS-Max, max. 6 1/4 hüvelyk, 4.0 Ah, 15.7 ft-lb | CT2CUW 787KW9

MAKITA GRH06PM XGT akkus forgókalapács, D-fogantyú, 40 V DC, SDS-Max, max. 6 1/4 hüvelyk, 4.0 Ah, 15.7 ft-lb

Raktáron
Cikkszám: CT2CUW Modell: GRH06PMKereszthivatkozás: 787KW9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,153.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRotációs kalapács

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MAKITA GRH06Z XGT akkus forgókalapács, D-fogantyú, 40V DC, SDS-Max, max. 6 1/4 hüvelyk, 15.7 láb-lb, 2 | CT2CUV 787KX0 GRH06Z€2,621.01
MAKITA XRH10PTW/XWT15Z/BL1850B vezeték nélküli forgókalapács, 18VDC/36VDC, Sds-Plus, 1 1/8 hüvelykes | CT2CYC 359VZ9 XRH10PTW/XWT15Z/BL1850B€2,363.75
MAKITA XRH04Z/BL1850B vezeték nélküli forgókalapács, D-fogantyú, 18VDC, Sds-Plus, 7/8 hüvelykes | CT2CYD 359WA4 XRH04Z/BL1850B€656.13
MAKITA XRH01Z/BL1850B akkus forgókalapács, pisztolymarkolat, 18VDC, Sds-Plus, 1/2 hüvelykes | CT2CYE 359VZ4 XRH01Z/BL1850B€939.01
MAKITA XRH01Z akkus forgókalapács, pisztolymarkolat, 18VDC, Sds-Plus, 1/2 hüvelykes | CT2CYF 40K961 XRH01Z€648.38
MAKITA XRH12Z akkus forgókalapács, pisztolymarkolat, 18VDC, Sds-Plus, 11/16 hüvelykes | CT2CYG 55FD25 XRH12Z€519.02
MAKITA XRH06ZB akkus forgókalapács, pisztolymarkolat, 18VDC, Sds-Plus, 11/16 hüvelykes | CT2CYH 436L84 XRH06ZB€513.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAKITA GRH06PM XGT akkus forgókalapács, D-fogantyú, 40 V DC, SDS-Max, max. 6 1/4 hüvelyk, 4.0 Ah, 15.7 ft-lb
€3,153.42 /Mértékegység