MAKITA GAG10Z Angle Grinder, 7 in 9 Inch Wheel Dia, Trigger, without Lock-On, Brushless Motor | CT2BTY 373VN3

MAKITA GAG10Z Angle Grinder, 7 in 9 Inch Wheel Dia, Trigger, without Lock-On, Brushless Motor

Raktáron
Tétel: CT2BTY Modell: GAG10ZKereszthivatkozás: 373VN3

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€650.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSarokcsiszoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.857
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MAKITA GAG03Z sarokcsiszoló, 4 1/2 5 hüvelykes kerékátmérő, lapátos, rögzítéssel, kefe nélküli motorral | CT2BTL 373VM7 GAG03ZSarokcsiszoló€493.83
MAKITA GAG06Z sarokcsiszoló, 4 1/2 5 hüvelykes kerékátmérő, lapáttal, rögzítéssel, kefe nélküli motorral | CT2BTM 373VN1 GAG06ZSarokcsiszoló€517.94
MAKITA GA5053R sarokcsiszoló, 4 1/2 5 hüvelykes kerékátmérő, lapátos, rögzítés nélkül, 120 VAC, normál fej | CT2BTN 361VL7 GA5053RSarokcsiszoló€316.80
MAKITA XAG11Z sarokcsiszoló, 4 1/2 5 hüvelykes kerékátmérő, lapátos, rögzítés nélkül, kefe nélküli motor | CT2BTP 401Z49 XAG11ZSarokcsiszoló€384.80
MAKITA XAG09Z sarokcsiszoló, 4 1/2 5 hüvelykes kerékátmérő, csúszó, rögzítővel | CT2BTQ 401Z48 XAG09ZSarokcsiszoló€338.21
MAKITA XAG04Z sarokcsiszoló, 4 1/2 5 hüvelykes kerékátmérő, csúszó, rögzíthető, állítható védőburkolattal | CT2BTR 401Z46 XAG04ZSarokcsiszoló€300.55
MAKITA GAG04Z sarokcsiszoló, 4 1/2 5 hüvelykes kerékátmérő, csúszó, rögzíthető, kefe nélküli motor, csupasz szerszám | CT2BTT 373VM9 GAG04ZSarokcsiszoló€493.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAKITA GAG10Z Angle Grinder, 7 in 9 Inch Wheel Dia, Trigger, without Lock-On, Brushless Motor
€650.39 /Mértékegység