MORSE DOB 285AM-HD Forklift Karrier, 208L, 1500 lbs. Kapacitás, szikraálló | AF6FAT

MORSE DRUM 285AM-HD Forklift Karrier, 208L, 1500 lbs. Kapacitás, szikraálló

Tétel: AF6FAT Modell: 285AM-HD

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTargonca-karrier
Dob akcióEmelés, öntés, szállítás
Dob Dia.22 "hogy 23.5"
Dob anyagSzál, műanyag, acél
Dob forgása360 fok
Dob méreteLegfeljebb 55 gal.
Dob típusaZárva
Villa hossza27 "
Villa zsebmélysége26 1 / 2 "
Villa zsebmérete25 "
Félig teljes kapacitás800 lbs.
Terhelhetőség1500 lbs.
Dobok száma1
Dobok száma1
Művelet típusaKézi, húzólánc
egyébVillás zseb minimális nyitás 25 "
Szikrának ellenállóIgen
billentseHúzzon láncot
Döntési művelet típusaHúzzon láncot
Szélesség a villák között38 "
Szélesség villák között25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 80.1
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mozgassa a dobokat emelt területekről ezzel az emelővel
    • Húzóláncos billentési mechanizmus, amely segít az alkalmazottaknak a munkák pontosságban történő befejezésében
    • Acél vagy szálas dobok kezelésére tervezték
    • Szikraálló a biztonságos munkakörnyezet biztosítása érdekében
    • Adagoló funkció a dob anyagának biztonságos kiöntéséhez
    • Élvezze a további irányítást ennek az emelőnek a sokoldalú targoncazsebekkel

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaDob anyagDob típusaDob méreteTerhelhetőségDob akcióDobok számaÁr
MORSE DOB 285A Forklift Karrier, 800 lbs. Laod kapacitás, akár 55 gal. | AF6FAM 9WTR6 285AKézi, húzóláncSzál, műanyag, acélZárvaLegfeljebb 55 gal.800 lbs.Emelés, öntés, szállítás1€2,008.66
MORSE DOB 285A-BP targonca karrier, 208L, 12V DC akkumulátor, Power Tilt, 1500 lbs. Kapacitás | AF6FAN 285A-BPAkkumulátor, vezetékes vezérlésSzál, műanyag, acélZárvaLegfeljebb 55 gal.1500 lbs.Emelés, öntés, szállítás1€8,103.72
MORSE DOB 285A-GR targoncakarrier, 208L, 30 vagy 55 gal., 2000 font. Kapacitás | AF6FAP 8NF69 285A-GRKézi, húzóláncBordázott acélZárva30 gal. , 55 gal.2000 lbs.Emelés, öntés, szállítás1€4,588.44
MORSE DOB 285A-HD Forklift Karrier, 55.8 cm -59.7 cm Átmérő 208L Dob, 1500 lbs. Kapacitás | AF6GYIK 285A-HDKézi, húzóláncSzál, műanyag, acélZárvaLegfeljebb 55 gal.1500 lbs.Emelés, öntés, szállítás1€2,282.52
MORSE DOB 285G targoncakarrier 3 dobtartóval, 208L, 800 lbs. Kapacitás | AF6FAU 285GKézi, húzóláncBordázott acélZárva30 gal. , 55 gal.800 lbs.Emelés, öntés, szállítás1€2,519.98
MORSE DOB 285G-HD targoncakarrier 3 dobtartóval, 208L, 1500 lbs. Kapacitás | AF6FAV 285G-HDKézi, húzóláncBordázott acélZárva30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Emelés, öntés, szállítás1€2,788.05
MORSE DOB 285XBP targonca karrier, 208 l, 12 V DC akkumulátor, dönthető, 2500 font. Kapacitás | AF6FAW 285XBPAkkumulátor, vezetékes vezérlésSzál, műanyag, acélZárvaLegfeljebb 55 gal.2500 font.Emelés, öntés, szállítás1€10,656.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 285AM-HD Forklift Karrier, 208L, 1500 lbs. Kapacitás, szikraálló