Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT ZSQ60112C16 Aljzatfejű csavar, 1 hüvelyk hosszú, 1/2-13 menetméret, 18-8 fokozat | CG6LVQ 485A27

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60112C16 foglalatos fejű csavar, 1 hüvelyk hosszú, 1/2-13 menetméret, 18-8 fokozat

Raktáron
Cikk: CG6LVQ Modell: ZSQ60112C16Kereszthivatkozás: 485A27

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€63.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet alakú aljzat
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fej Dia.0.75 "
Fejmagasság0.75 "
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz1"
Min. Szakítószilárdság90,000 PSI
Min. Menethossz1 in
Rockwell KeménységC25
Önzáró elemNem
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Dia Dia.1 / 2 "
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0396
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60112C16 foglalatos fejű csavar, 1 hüvelyk hosszú, 1/2-13 menetméret, 18-8 fokozat
€63.67 /Mértékegység