Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAKITA 9032 szalagcsiszoló 3/8 x 21 4.4 A | AA6LXR 14H001

MAKITA 9032 szalagcsiszoló 3/8 x 21 4.4 A

Raktáron
Tétel: AA6LXR Típus: 9032Kereszthivatkozás: 14H001
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
€586.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagcsiszoló
Amperek @ 120V4.4 A
CsapágyakLabda
Övméret3/8 x 21 "
Zsinór16.4
Szerszám hossza16.5 "
Szerszám súlya3.5 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2
Hajó magassága (cm)19.99
Hajó hossza (cm)49
Hajószélesség (cm)9.6
HS-kód8465930012
Származási országJP

Termék részletek:

    • Terhelés nélküli SFPM (980-5600)
    • Kiadás típusa (kar)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkAmperek @ 120VCsapágyakSzerszám hosszaSzerszám súlyaÁr
MAKITA 9404 Szalagcsiszoló 4 x 24 8.8 A | AA6LXT 14H002 94048.88.8 ALabda13.125 "10.3 font€586.02
MAKITA 9920 Szalagcsiszoló 3 x 24 8.8 A | AA6LXV 14H005 99208.88.8 ALabda13.125 "9.9 font€554.25
MAKITA 9403 szalagcsiszoló 4 x 24 11 A 1640 Sfpm | AD2DXT 3NLP4 940311.011Labda és tű13.9 "13.0 font€586.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAKITA 9032 szalagcsiszoló 3/8 x 21 4.4 A
€586.02 /Mértékegység