MAKITA 9403 szalagcsiszoló 4 x 24 11 A 1640 Sfpm | AD2DXT 3NLP4

MAKITA 9403 szalagcsiszoló 4 x 24 11 A 1640 Sfpm

Raktáron
Cikkszám: AD2DXT Típus: 9403Kereszthivatkozás: 3NLP4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€586.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagcsiszoló
erősítők11.0
Amperek @ 120V11
CsapágyakLabda és tű
Övméret4 x 24 hüvelyk
Zsinór16.4 láb 2 vezető
Szerszám hossza13.9 "
Szerszám súlya13.0 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.97
Hajó magassága (cm)26.16
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód8467290025
Származási országGB

Termék részletek:

    • Terhelés nélküli SFPM (1640)
    • Kiadás típusa (kar)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkAmperek @ 120VCsapágyakSzerszám hosszaSzerszám súlyaÁr
MAKITA 9032 szalagcsiszoló 3/8 x 21 4.4 A | AA6LXR 14H001 9032-4.4 ALabda16.5 "3.5 font€586.02
MAKITA 9404 Szalagcsiszoló 4 x 24 8.8 A | AA6LXT 14H002 94048.88.8 ALabda13.125 "10.3 font€586.02
MAKITA 9920 Szalagcsiszoló 3 x 24 8.8 A | AA6LXV 14H005 99208.88.8 ALabda13.125 "9.9 font€554.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAKITA 9403 szalagcsiszoló 4 x 24 11 A 1640 Sfpm
€586.02 /Mértékegység