MAKITA 9404 Szalagcsiszoló 4 x 24 8.8 A | AA6LXT 14H002

MAKITA 9404 Szalagcsiszoló 4 x 24 8.8 A

Raktáron
Tétel: AA6LXT Típus: 9404Kereszthivatkozás: 14H002

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€621.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagcsiszoló
erősítők8.8
Amperek @ 120V8.8 A
CsapágyakLabda
Övméret4 x 24 "
Zsinór16.4
Szerszám hossza13.125 "
Szerszám súlya10.3 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.778
Hajó magassága (cm)16.99
Hajó hossza (cm)40.69
Hajószélesség (cm)20.19
HS-kód8465930012
Származási országJP

Termék részletek:

    • Terhelés nélküli SFPM (690-1440)
    • Kiadás típusa (kar)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkAmperek @ 120VCsapágyakSzerszám hosszaSzerszám súlyaÁr
MAKITA 9032 szalagcsiszoló 3/8 x 21 4.4 A | AA6LXR 14H001 9032-4.4 ALabda16.5 "3.5 font€645.20
MAKITA 9920 Szalagcsiszoló 3 x 24 8.8 A | AA6LXV 14H005 99208.88.8 ALabda13.125 "9.9 font€587.84
MAKITA 9403 szalagcsiszoló 4 x 24 11 A 1640 Sfpm | AD2DXT 3NLP4 940311.011Labda és tű13.9 "13.0 font€619.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAKITA 9404 Szalagcsiszoló 4 x 24 8.8 A
€621.53 /Mértékegység