MAKITA 1002BA Íves alap gyalu 4-3/8 In | AA6LXX 14H007

MAKITA 1002BA ívelt alap gyalu 4-3/8 In

Raktáron
Tétel: AA6LXX Típus: 1002BAKereszthivatkozás: 14H007

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€974.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÍvelt alap gyalu
Amperek @ 120V11
CsapágyakLabda és görgő
A vágás mélysége3/16 hüvelyk
Nincs terhelés RPM15000
Szerszám hossza13 11 / 32 "
Szerszám súlya11.4 font
Szélesség4.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.795
Hajó magassága (cm)22.5
Hajó hossza (cm)42.01
Hajószélesség (cm)22.5
HS-kód8465920034
Származási országJP

Termék részletek:

A Makita 1002BA hajlított talpú gyalu íveket és íveket készít fűrészárukba, valamint rönkökben sálakat készít. Nagy, kétkezes kialakítása a vágó jobb irányítása érdekében.

Jellemzők:

  • A Makita 1002BA hajlított talpú gyalu húzókéses megjelenést kölcsönöz az előmarott rönköknek, és íveket és íveket készít a faanyagban.
  • Kétkezes kialakítással rendelkezik a vágó maximális vezérléséhez, és nagy elülső markolattal a finom mélységállításhoz.
  • Gyárilag beállított ferde alappal rendelkezik a rönkök kivágásához 12-5/8 hüvelykes sugarú körben.
  • Ez az 1002BA hajlított alapgyalu egy reteszelő gombbal rendelkezik a folyamatos működéshez, és egy nagy kidobó csúszdával rendelkezik a nagy forgácskiürítési sebességek kezelésére.
  • Tartalmaz még egy pengemérő készletet, csavarkulcsot és pengekészletet.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mire jó a kidobó csúszda?

A. A Makita 1002BA hajlított talpú gyalu nagy kidobó csúszdával rendelkezik a kiváló forgácskiürítés érdekében.

K. Mekkora a Makita 1002BA íves alapgyalu maximális terhelési sebessége?

A. A Makita 1002BA hajlított talpú gyalu 15000 RPM maximális terhelési sebességet biztosít.

K. Mekkora ennek az íves alap gyalunak a ferde sugara?

A. 11-13/16 hüvelyk állítható ferde sugarat kínál.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAKITA 1002BA ívelt alap gyalu 4-3/8 In
€974.05 /Mértékegység