MAIN FILTER INC. MF0894647 cserélhető hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, tömítés, 14.68 hüvelykes magasság | CG4YNV PI1045MIC25

MAIN FILTER INC. MF0894647 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, tömítés, 14.68 hüvelyk magasság

Tétel: CG4YNV Modell: MF0894647Kereszthivatkozás: PI1045MIC25 '
€75.33 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD3.287 "
Kapacitás45.21
Összeomlási nyomás435
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrőméret1130 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság14.68 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um20
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Legjobb azonosító1.866 "
Top OD3.287 "

Termék részletek:

    • Cserecsere MAHLE PI1045MIC25

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0005001 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CF6QKH MF00050011.85 "1.85 "3.58-435 PSI90 négyzetméter Hüvelyk3.7 "1.004 "€25.52
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006908 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, tömítés, 6.77 hüvelyk magasság | CF6RBP MF00069081.85 "1.85 "6.66435435 PSI166 négyzetméter Hüvelyk6.77 "1.004 "€26.21
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006909 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, tömítés, 9.68 hüvelykes magasság | CF6RBQ MF00069091.85 "1.85 "----9.68 "1.004 "€28.10
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006910 Csere hidraulikus szűrő, cellulóz, 20 mikronos, tömítés, 5.59 hüvelykes magasság | CF6RBR MF00069103.287 "3.287 "16.98435435 PSI425 négyzetméter Hüvelyk5.59 "1.866 "€39.56
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0009862 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, tömítés, 5.59 hüvelyk magasság | CF6RUQ MF00098623.287 "3.287 "16.98-435 PSI425 négyzetméter Hüvelyk5.591.866 "€39.56
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0009917 Csere hidraulikus szűrő, cellulóz, 20 mikronos, tömítés, 10.03 hüvelyk magasság | CF6RUV MF00099173.287 "3.287 "30.79435435 PSI770 négyzetméter Hüvelyk10.03 "1.866 "€50.63
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0009921 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, tömítés, 14.68 hüvelyk magasság | CF6RUW MF00099213.287 "3.287 "45.21-435 PSI1130 négyzetméter Hüvelyk14.681.866 "€62.26
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0894647 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, tömítés, 14.68 hüvelyk magasság
€75.33 /Mértékegység