VESTIL PEXGATE sorozatú bővítő-A-kapuk


Szűrő
Állítható hossz: Igen , Állítható szélesség: Igen , Görgő magassága: 2" , Görgő anyaga: Kemény gumi , Görgő szélessége: 3 / 4 " , Szín: Sárga , A kapu engedélye alatt meghosszabbítva: 13 1 / 2 " , Kapu engedély alatt Behúzva: 3 3 / 4 " , A mellékelt telepítő hardver: Nem , Reteszelés: Nem , Anyaga: Műanyag , Max. Szélesség: 122 " , Min. Szélesség: 11.5 " , Görgők száma: 4 , Fényvisszaverő: Nem
StílusModellKiterjesztett kapumagasságMax. HosszBehúzott kapumagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
PEXGATE-30
33 "33 "35 "€320.26
B
PEXGATE-30-C
35 3 / 4 "37.75 "37 3 / 4 "€368.91

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?