MAIN FILTER INC. MF0796200 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Buna Seal, 5.748 Inch Height | CG4GAK 912019800

MAIN FILTER INC. MF0796200 Cserélhető felpörgető szűrő, Drótháló, 60 mikronos, Buna Seal, 5.748 hüvelyk magasság

Tétel: CG4GAK Modell: MF0796200Kereszthivatkozás: 912019800 '
€57.66 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpin-On hidraulikus szűrő
Alsó OD3.78 "
Burst nyomás304.6 PSI
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése60
Szűrőméret161 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Áramlási sebesség22 gpm
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság5.748 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um60
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Szál14 bsp
Top OD3.78 "

Termék részletek:

    • Újracsere SANDVIK 912019800

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó ODBurst nyomásSzűrőméretÁramlási sebességMagasságSzálMenetméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0301812 Felpörgetett szűrő, drótháló, 60 mikronos, tömítés, 5.748 hüvelyk magasság | CF7ZMZ HA057 MF03018123.78 "3.78 "304.6161 négyzetméter Hüvelyk22 gpm5.748 "14 bsp-€47.65
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0301816 Felpörgetett szűrő, drótháló, 60 mikronos, Buna tömítés, 8.307 hüvelyk magasság | CF7ZND HA072 MF03018163.78 "3.78 "304.6257 négyzetméter Hüvelyk22 gpm8.307 "14 bsp-€65.52
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0301821 Cserélhető felpörgető szűrő, Drótháló, 60 mikronos, Buna Seal, 7.02 hüvelykes magasság | CF7ZNJ HA094 MF03018215.079 "5.079 "246.6 PSI350 négyzetméter Hüvelyk79 gpm7.0211 bsp1.25mm€88.35
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0301827 Cserélhető felpörgető szűrő, Drótháló, 60 mikronos, Buna Seal, 8.949 hüvelyk magasság | CF7ZNQ HA135 MF03018275.079 "5.079 "246.6 PSI464 négyzetméter Hüvelyk79 gpm8.94911 bsp1.25mm€109.70
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0304222 Cserélhető felpörgető szűrő, drótháló, 60 mikronos, tömítés, 7.02 hüvelykes magasság | CF8ABH CA1606 MF03042225.079 "5.079 "246.6350 négyzetméter Hüvelyk79 gpm7.02 "11 bsp1.25mm€88.35
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0334713 Cserélhető felpörgető szűrő, Drótháló, 60 mikronos, Buna Seal, 7.02 hüvelykes magasság | CF8FWB MF03347135.079 "5.079 "246.6 PSI350 négyzetméter Hüvelyk79 gpm7.0211 bsp1.25mm€88.35
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0334717 Cserélhető felpörgető szűrő, Drótháló, 60 mikronos, Buna Seal, 8.949 hüvelyk magasság | CF8FWF MF03347175.079 "5.079 "246.6 PSI464 négyzetméter Hüvelyk79 gpm8.94911 bsp1.25mm€109.70
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0796200 Cserélhető felpörgető szűrő, Drótháló, 60 mikronos, Buna Seal, 5.748 hüvelyk magasság
€57.66 /Mértékegység