ANVIL Kovácsolt acél féltengelykapcsolók


Szűrő
Test anyaga: Kovácsolt acél , Osztály: 3000 , Max. Nyomás: 3000 psi , Lyukak száma: 2 , Telített gőznyomás: 300 psi @ 550 fok F , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 550 fokig F
StílusModellKapcsolat típusaDia kívül.CsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
0362073207
Dugaszoló hegesztés1-47 / 64 "1"€16.26
A
0362074403
Dugaszoló hegesztés5-5 / 16 "4"€509.18
A
0362073009
Dugaszoló hegesztés1-27 / 64 "3 / 4 "€11.04
A
0362073801
Dugaszoló hegesztés2-29 / 32 "2"€45.34
B
0361167208
Csavarmenetes5 / 8 "1 / 8 "€4.91
B
0361167406
Csavarmenetes3 / 4 "1 / 4 "€5.00
B
0361167604
Csavarmenetes7 / 8 "3 / 8 "€5.16
B
0361169006
Csavarmenetes3.625 "2.5 "€59.60
B
0361168206
Csavarmenetes1.75 "1"€9.53
B
0361168602
Csavarmenetes2.5 "1.5 "€22.17
B
0361168800
Csavarmenetes3"2"€28.03
B
0361169204
Csavarmenetes4.25 "3"€130.00
B
0361167802
Csavarmenetes1.125 "1 / 2 "€4.88

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?