MAIN FILTER INC. MF0613778 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Buna Seal, 13.78 Inch Height | CG3TMR

MAIN FILTER INC. MF0613778 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Buna tömítés, 13.78 hüvelykes magasság

Tétel: CG3TMR Modell: MF0613778
€112.64 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító2.52 "
Alsó OD3.62 "
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret359 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKifordított
Folyási irányKifordított
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság13.78 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um60
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító0.45 "
Top OD3.62 "

Termék részletek:

    • Újracsere NEMZETI SZŰRŐK

Termékváltozatok

TermékekModellTömítőanyagAlsó azonosítóAlsó ODMagasságTömítés típusaLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0033141 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 60 mikronos, Buna Seal, 7.28 hüvelyk magasság | CF6TVF MF00331411.81 "4.33 "7.28 "1.81 "4.33 "-€75.05
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034022 cserehidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, tömítés, 3.27 hüvelyk magasság | CF6TVM MF0034022-0.94 "2.3 "3.27 "-0.94 "2.3 "145€77.03
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034029 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Viton tömítés, 4.06 hüvelykes magasság | CF6TVN MF0034029Viton-2.72 "4.06 "Viton1.36 "2.72 "145€38.87
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034032 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 60 mikronos, Buna tömítés, 6.22 hüvelykes magasság | CF6TVR MF0034032-3.15 "6.22 "1.14 "3.15 "-€81.31
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034033 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, tömítés, 1.61 hüvelyk magasság | CF6TVT MF0034033-0.96 "2.3 "1.61 "-0.96 "2.3 "-€25.01
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034052 Cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, tömítés, 5.91 hüvelyk magasság | CF6TVZ MF0034052-1.77 "2.83 "5.91 "-0.33 "2.83 "-€50.97
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0037990 hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, tömítés, 8.03 hüvelyk magasság | CF6UTQ MF00379901.1 "2.17 "8.03 "1.1 "2.17 "145€112.43
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0613778 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Buna tömítés, 13.78 hüvelykes magasság
€112.64 /Mértékegység