MAIN FILTER INC. MF0609614 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 74 Micron Rating, Viton Seal, 12.12 Inch Height | CG3QMM

MAIN FILTER INC. MF0609614 hidraulikus szűrő, drótháló, 74 mikronos minősítés, viton tömítés, 12.12 hüvelyk magasság

Cikk: CG3QMM Modell: MF0609614
€309.08 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító3.996 "
Alsó OD5.61 "
Összeomlási nyomás51
Repedési nyomás51 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret1251 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság12.12 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um74
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító3.996 "
Top OD5.61 "

Termék részletek:

    • Újracsere NEMZETI SZŰRŐK

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0058463 cserehidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 8.26 hüvelykes magasság | CF6WJT D112T74B MF00584631.772 "-1.772 "---8.26 "1"€98.78
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0060114 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 5 hüvelykes magasság | CF6YJR DHD160B74B MF00601142.362 "-2.362 "---5"1.346 "€70.69
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0064023 cserehidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 5.66 hüvelykes magasság | CF7BJV RHR160S74B MF00640232.894 "1.347 "2.894 "435435 PSI278 négyzetméter Hüvelyk5.66 "-€76.08
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0064087 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 7.99 hüvelyk magasság | CF7BKY RHR240B74B MF00640872.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 négyzetméter Hüvelyk7.99 "-€84.32
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0064198 hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 36.25 hüvelykes magasság | CF7BMV RHR2600S74B MF00641985.65 "3.799 "5.65 "---36.25 "-€616.18
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0064501 hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 13.11 hüvelykes magasság | CF7BUX RHR660S74B MF00645014.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1203 négyzetméter Hüvelyk13.11-€254.12
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065889 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 18.5 hüvelykes magasság | CF7CDL S4111T74V MF00658893.661 "1.732 "3.661 "---18.5 "1.732 "€189.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0609614 hidraulikus szűrő, drótháló, 74 mikronos minősítés, viton tömítés, 12.12 hüvelyk magasság
€309.08 /Mértékegység