MAIN FILTER INC. MF0599658 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Viton Seal, 5.11 Inch Height | CG3HMV R18C125TB

MAIN FILTER INC. MF0599658 hidraulikus szűrő, drótháló, 125 mikronos minősítés, viton tömítés, 5.11 hüvelyk magasság

Tétel: CG3HMV Modell: MF0599658Kereszthivatkozás: R18C125TB '
€33.13 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD2.756 "
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret148 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság5.11 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um125
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.161 "
Top OD2.756 "

Termék részletek:

    • Csere WIX R18C125TB

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0058369 hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, Viton tömítés, 3.38 hüvelykes magasság | CF6WFE D110T125A MF00583691.772 "-1.772 "---3.38 "1"€36.41
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058407 hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, Viton tömítés, 4.44 hüvelykes magasság | CF6WGT D111T125A MF00584071.772 "-1.772 "---4.44 "1.004 "€32.84
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058617 hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, Viton tömítés, 4.72 hüvelykes magasság | CF6WNN D130T125A MF00586172.087 "-2.087 "305305 PSI126 négyzetméter Hüvelyk4.72 "1.083 "€38.72
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058829 hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, Viton tömítés, 12.95 hüvelyk magasság | CF6WUT D142T125A MF00588293.071 "-3.071 "-305 PSI779 négyzetméter Hüvelyk12.951.701 "€133.66
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058911 hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, Viton tömítés, 4.56 hüvelykes magasság | CF6WWQ D150T125A MF00589113.071 "-3.071 "---4.56 "1.595 "€51.22
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0059221 hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, Viton tömítés, 3.54 hüvelykes magasság | CF6XDY D310T125A MF00592211.654 "-1.654 "363363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "€30.85
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0059241 hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, Viton tömítés, 7.04 hüvelykes magasság | CF6XET D311T125A MF00592411.654 "-1.654 "363363 PSI131 négyzetméter Hüvelyk7.04 "0.898 "€37.36
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0599658 hidraulikus szűrő, drótháló, 125 mikronos minősítés, viton tömítés, 5.11 hüvelyk magasság
€33.13 /Mértékegység