MAIN FILTER INC. MF0597656 hidraulika szűrő, drótháló, 149 mikronos, Viton tömítés, 6.18 hüvelykes magasság | CG3FYE D34B149BV

MAIN FILTER INC. MF0597656 hidraulikus szűrő, drótháló, 149 mikronos minősítés, viton tömítés, 6.18 hüvelyk magasság

Tétel: CG3FYE Modell: MF0597656Kereszthivatkozás: D34B149BV '
€53.23 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.752 "
Összeomlási nyomás435
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret114 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság6.18 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um149
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító0.87 "
Top OD1.752 "

Termék részletek:

    • Cserecsere WIX D34B149BV

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0060026 hidraulika szűrő, drótháló, 149 mikronos, Viton tömítés, 6.18 hüvelykes magasság | CF6YFG DHD110B149B MF00600261.752 "-1.752 "435435 PSI114 négyzetméter Hüvelyk6.18 "0.87 "€43.99
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0064376 hidraulika szűrő, drótháló, 149 mikronos, Viton tömítés, 10.82 hüvelykes magasság | CF7BRA RHR500S149B MF00643763.721 "1.898 "3.721 "-435 PSI896 négyzetméter Hüvelyk10.82 "-€130.79
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0064495 hidraulika szűrő, drótháló, 149 mikronos, Viton tömítés, 13.11 hüvelyk magasság | CF7BUQ RHR660S149B MF00644954.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1203 négyzetméter Hüvelyk13.11-€229.82
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0426708 hidraulika szűrő, drótháló, 149 mikronos, Viton tömítés, 12.12 hüvelykes magasság | CF9VJT XH03363 MF04267085.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk12.12 "3.996 "€252.82
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0427037 hidraulika szűrő, drótháló, 149 mikronos, Viton tömítés, 9.76 hüvelykes magasság | CF9VWB XH03510 MF04270374.252 "3.11 "4.252 "---9.76 "3.11 "€93.74
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0597687 hidraulika szűrő, drótháló, 149 mikronos, Viton tömítés, 6.02 hüvelykes magasság | CG3FZE D34B149SV MF05976871.85 "-1.85 "-435 PSI151 négyzetméter Hüvelyk6.020.87 "€47.94
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0597909 hidraulika szűrő, drótháló, 149 mikronos, Viton tömítés, 3.66 hüvelyk magasság | CG3GDZ D40B149SV MF05979091.378 "-1.378 "-435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "€34.04
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0597656 hidraulikus szűrő, drótháló, 149 mikronos minősítés, viton tömítés, 6.18 hüvelyk magasság
€53.23 /Mértékegység