ELESA 1NO / 3NC csuklós biztonsági reteszkapcsoló


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 2 @ 24 V , Kábel típusa: IP besorolás 67, NEMA besorolás 6 , Kapcsolatfelvételi űrlap: 1NO / 3NC , DC kapcsolattartó minősítés: 2A @ 24 V , Mélység: 0.98 " , Magasság: 4.33 " , IP besorolás: 67 , Anyaga: Technopolimer , NEMA minősítés: 6 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -68 foktól 176 fokig F , Szélesség: 2.36 "
StílusModellKábel hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
CFSW.110-6-1NO+3NC-F-B-2
2m€717.61
A
CFSW.110-6-1NO+3NC-F-A-2
2m€717.61
A
CFSW.110-6-1NO+3NC-F-C-2
2m€717.61
A
CFSW.110-6-1NO+3NC-F-C-5
5m€773.58
A
CFSW.110-6-1NO+3NC-F-A-5
5m€773.58
A
CFSW.110-6-1NO+3NC-F-B-5
5m€773.58

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?