MAIN FILTER INC. MF0596579 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Viton tömítés, 8.22 hüvelykes magasság | CG3EXT D43A10TAV

MAIN FILTER INC. MF0596579 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 10 mikronos minősítés, Viton tömítés, 8.22 hüvelyk magasság

Cikk: CG3EXT Modell: MF0596579Kereszthivatkozás: D43A10TAV '
€107.28 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.772 "
Összeomlási nyomás305
Repedési nyomás305 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret155 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság8.22 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.004 "
Top OD1.772 "

Termék részletek:

    • Cserecsere WIX D43A10TAV

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0058403 cserehidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Viton tömítés, 4.44 hüvelykes magasság | CF6WGN D111T10A MF00584031.772 "-1.772 "---4.44 "1.004 "€52.46
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058405 cserehidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Viton tömítés, 4.48 hüvelykes magasság | CF6WGQ D111T10B MF00584051.772 "-1.772 "---4.48 "1"€116.95
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058447 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Viton tömítés, 8.22 hüvelykes magasság | CF6WJF D112T10A MF00584471.772 "-1.772 "305305 PSI155 négyzetméter Hüvelyk8.22 "1.004 "€88.66
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058525 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Viton tömítés, 8.22 hüvelykes magasság | CF6WLT D121T10A MF00585252.087 "-2.087 "---8.220.965 "€95.30
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058775 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Viton tömítés, 8.22 hüvelykes magasság | CF6WTH D141T10A MF00587753.071 "-3.071 "---8.221.701 "€200.15
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058827 hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Viton tömítés, 12.99 hüvelyk magasság | CF6WUQ D142T10B MF00588273.071 "-3.071 "-3045 PSI591 négyzetméter Hüvelyk12.99 "1.693 "€296.35
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058941 cserehidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Viton tömítés, 9.29 hüvelykes magasság | CF6WXM D151T10B MF00589413.071 "-3.071 "-3045 PSI415 négyzetméter Hüvelyk9.291.646 "€201.92
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0596579 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 10 mikronos minősítés, Viton tömítés, 8.22 hüvelyk magasság
€107.28 /Mértékegység