WATTS 3515B sorozat, Uniós adapter


Szűrő
Alapanyag: Műanyag , Test anyaga: Poliszulfon , Szín: fehér , Kapcsolat típus: Cső , Befejez: Poliszulfon , Szerelvény típusa: Connector , Bemeneti anyag: Poliszulfon , Bemeneti típus: Quick Connect , Anyaga: Poliszulfon , Max. Nyomás: 250 psi , Max. Munkahelyi nyomás: 17.2 Bar , Mfr. Sorozat: 3515B , Min. Hőmérséklet: 75 F fok , Kimenet anyaga: Poliszulfon , Kimenet típusa: Quick Connect , Temp. Hatótávolság: 180 fok F
StílusModellBemeneti méretKimeneti méretDia kívül.CsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
3515B-18
1"1"1 1 / 2 "1"€36.89
A
3515B-10
1 / 2 "1 / 2 "1-1 / 8 "1 / 2 "€13.66
A
3515B-14
3 / 4 "3 / 4 "1-3 / 8 "3 / 8 "x 1 / 2"€23.36
A
3515B-08
3 / 8 "3 / 8 "15 / 16 "3 / 8 "€15.48

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?