MAIN FILTER INC. MF0596236 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 5.748 Inch Height | CG3ENB A02A10G

FŐSZŰRŐ INC. MF0596236 Cserélhető centrifuga szűrő, üveg, 10 mikronos besorolás, Buna tömítés, 5.748 hüvelyk magasság

Tétel: CG3ENB Modell: MF0596236Kereszthivatkozás: A02A10G '
€61.14 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpin-On hidraulikus szűrő
Alsó OD3.78 "
Burst nyomás304.6
Kapacitás28.83
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrőméret295 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Áramlási sebesség22 gpm
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság5.748 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Szál14 bsp
Top OD3.78 "

Termék részletek:

    • Cserecsere WIX A02A10G

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességAlsó ODBurst nyomásMagasságSzálMenetméretTop ODKapacitásÁr
MAIN FILTER INC. MF0300993 Cserélhető felpörgető szűrő, Üveg, 10 mikronos, Buna Seal, 10.94 hüvelyk magasság | CF7ZMV BS012E12A38 MF030099340 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-€80.22
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0301820 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 10 mikronos besorolás, Buna Seal, 7.02 hüvelykes magasság | CF7ZNH HA092 MF030182079 gpm5.079 "246.67.02 "11 bsp1.25mm5.079 "72.75€57.18
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0301825 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 8.949 hüvelyk magasság | CF7ZNN HA133 MF030182579 gpm5.079 "246.6 PSI8.94911 bsp1.25mm5.079 "96.48€85.37
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0304219 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 10 mikronos besorolás, Buna Seal, 7.02 hüvelykes magasság | CF8ABE CA16002 MF030421979 gpm5.079 "246.6 PSI7.0211 bsp1.25mm5.079 "72.75€57.18
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0304224 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 5.748 hüvelyk magasság | CF8ABK CA6002 MF030422422 gpm3.78 "304.6 PSI5.748 "14 bsp-3.78 "28.83€50.53
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0304229 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 10 mikronos besorolás, Buna Seal, 7.02 hüvelykes magasság | CF8ABQ CAR16002 MF030422979 gpm5.079 "246.67.02 "11 bsp1.25mm5.079 "54.99€106.62
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0304232 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 10 mikronos besorolás, Buna Seal, 7.02 hüvelykes magasság | CF8ABU CAR20002 MF030423279 gpm5.079 "246.67.02 "11 bsp1.25mm5.079 "54.99€106.62
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0596236 Cserélhető centrifuga szűrő, üveg, 10 mikronos besorolás, Buna tömítés, 5.748 hüvelyk magasság
€61.14 /Mértékegység