MAIN FILTER INC. MF0593534 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 9.96 hüvelykes magasság | CG3CUN 0500D005BH4HC

MAIN FILTER INC. MF0593534 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 5 mikronos minősítés, Viton tömítés, 9.96 hüvelyk magasság

Cikk: CG3CUN Modell: MF0593534Kereszthivatkozás: 0500D005BH4HC '
€271.40 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD3.563 "
Kapacitás67.75
Összeomlási nyomás3045
Repedési nyomás3045 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrőméret723 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság9.96 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um5
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.898 "
Top OD3.563 "

Termék részletek:

    • Cserecsere HYDAC/HYCON 0500D005BH4HC

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikAlsó azonosítóAlsó ODFolyási irányMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÁr
MAIN FILTER INC. MF0056924 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 9.291 hüvelyk magasság | CF6VQJ MF0056924Kívül-In1.63 "3.937 "Kívül-In9.291 "1.63 "3.937 "95.20€187.63
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0056925 cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 9.291 hüvelyk magasság | CF6VQK MF0056925Kívül-In1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "95.20€187.63
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0057058 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 9.291 hüvelykes magasság | CF6VVJ MF0057058Kívül-In1.63 "3.937 "Kívül-In9.291 "1.63 "3.937 "95.20€187.63
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0057059 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 9.291 hüvelyk magasság | CF6VVK MF0057059Kívül-In1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "95.20€187.63
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058201 cserehidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 7.953 hüvelyk magasság | CF6WCN C341G06 MF0058201--3.11 "-7.9532.008 "3.11 "-€63.84
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058211 cserehidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 12.677 hüvelyk magasság | CF6WCX C342G06 MF0058211--3.11 "-12.6772.008 "3.11 "-€82.40
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058221 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 16.575 hüvelyk magasság | CF6WDF C343G06 MF0058221--3.11 "-16.5752.008 "3.11 "-€97.78
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0593534 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 5 mikronos minősítés, Viton tömítés, 9.96 hüvelyk magasság
€271.40 /Mértékegység