ANSELL 93-401 nitrilit nem steril eldobható nitril tisztatéri kesztyű


Az Ansell Nitrilite 93-401 tiszta nitril kesztyűket laboratóriumokban és egészségügyi, gyártási és autóipari alkalmazásokban használják. Védelmet nyújtanak a vegyszerek, olajok és csiszolóanyagok ellen, valamint ügyességet, kényelmet és szúrásállóságot biztosítanak.

Szűrő
Osztály: 100 , Szín: fehér , Kéz: Kétkezes , ISO osztály: 5 , Hossz: 12 " , Anyaga: nitril , Vastagság: 5 millil.
StílusModellMandzsettabefejezMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
93-401
gyöngyösTexturáltS€81.47
A
93-401
gyöngyösTexturáltXS€81.47
A
93-401
Hengerelt GyöngyösPormentes, texturáltXL€81.47
A
93-401
Hengerelt GyöngyösPormentes, texturált2XL€81.47
A
93-401
Hengerelt GyöngyösTexturáltM€81.47
A
93-401
Hengerelt GyöngyösTexturáltL€81.47

93-401 nitrilit nem steril eldobható nitril tisztatéri kesztyű

Az Ansell Nitrilite 93-401 tiszta nitril kesztyűket laboratóriumokban és egészségügyi, gyártási és autóipari alkalmazásokban használják. Védelmet nyújtanak a vegyszerek, olajok és csiszolóanyagok ellen, valamint ügyességet, kényelmet és szúrásállóságot biztosítanak.

Jellemzők

  • 100-as osztályú besorolással rendelkeznek a magas szintű tisztaságért és ellenőrzésért érzékeny környezetben.
  • Ezek a kesztyűk tiszta fehér színűek a tetszetős és könnyen azonosítható megjelenés érdekében.
  • Gyöngyös mandzsetta kialakítással rendelkeznek a jobb illeszkedés érdekében, és megakadályozzák a legurulást hosszabb használat során.
  • Ezek a kesztyűk texturált felülettel rendelkeznek a jobb tapadás és kézügyesség érdekében, még nedves vagy csúszós körülmények között is.
  • Ezeknek a kesztyűknek a kétkezes tulajdonsága lehetővé teszi, hogy mindkét kézben hordják a nagyobb kényelem és rugalmasság érdekében.
  • Ezek a kesztyűk ISO Class 5 tanúsítvánnyal rendelkeznek, ami azt jelzi, hogy megfelelnek a részecsketisztaságra vonatkozó szigorú szabványoknak.
  • 12 hüvelyk hosszúak a kiterjedt lefedettség és a viselő kezének és csuklójának védelme érdekében.
  • Ezek a kesztyűk nitril szerkezettel rendelkeznek a fokozott vegyszerállóság és tartósság érdekében.
  • XS, M, L és XL méretben kaphatók a megfelelő illeszkedés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?