ML KISHIGO Lángálló mellények, horog és hurok


Az ML Kishigo AFM 300 sorozatú lángálló mellények jó láthatóságot és lángállóságot biztosítanak a veszélyes környezetben dolgozó munkavállalók számára. Ezeket a mellényeket a segélyszolgálatoknál, valamint az építőiparban, valamint az olaj- és gáziparban használják.

Szűrő
ANSI osztály: 2 , ATPV értékelés: 5.1 , Zárás típusa: Horog és hurok , Szín: Sárga zöld , Nem: Egynemű , Veszélykockázati kategória (HRC): 1 , Anyaga: modakrilalapú , Zsebek száma: 0 , Zsebek: 4 , Csík színe: Ezüst
StílusModellMegfelel a mellkas méreténekHosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
AFM300-M
40 "hogy 49"26 "M€187.86
A
AFM300-L
44 "hogy 53"27 "L€187.86
A
AFM300-XL
48 "hogy 57"27 "XL€187.86
A
AFM300-2X
52 "hogy 61"28 "2XL€197.09
A
AFM300-3X
56 "hogy 65"29 "3XL€205.46
A
AFM300-4X
60 "hogy 69"29 "4XL€213.76
A
AFM300-5X
64 "hogy 73"30 "5XL€230.75

Lángálló mellények, horog és hurok

Az ML Kishigo AFM 300 sorozatú lángálló mellények jó láthatóságot és lángállóságot biztosítanak a veszélyes környezetben dolgozó munkavállalók számára. Ezeket a mellényeket a segélyszolgálatoknál, valamint az építőiparban, valamint az olaj- és gáziparban használják.

Jellemzők

  • Ezek az ANSI Class 2 mellények tépőzáras záródásúak a kényelmes és biztonságos rögzítés érdekében.
  • Lime színűek és megfelelnek az ANSI / ISEA 107 szabványoknak.
  • Ezek a mellények három belső zsebbel rendelkeznek a személyes tárgyak és szerszámok tárolására.
  • 2 hüvelyk széles, lángálló reflexit fényvisszaverő anyaggal rendelkeznek a fokozott biztonság és láthatóság érdekében.
  • Ezek a lángálló mellények poliészter anyagból készültek, biztosítva a tartósságot és a kényelmet.
  • Tartalmazzák az ívvillanás minősítést és a fényvisszaverő ezüst csíkokat, amelyek védelmet és láthatóságot biztosítanak különféle fényviszonyok között.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?