MAIN FILTER INC. MF0592021 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Viton Seal, 7.83 Inch Height | CG3BDZ

MAIN FILTER INC. MF0592021 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 40 mikron, Viton tömítés, 7.83 hüvelyk magasság

Tétel: CG3BDZ Modell: MF0592021
€55.77 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.791 "
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése40
Szűrőméret86 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság7.83 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um40
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító0.807 "
Top OD1.791 "

Termék részletek:

    • Csere SF SZŰRŐ

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó azonosítóAlsó ODLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0026173 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Viton tömítés, 9.52 hüvelykes magasság | CF6THZ MF00261739.52 "1.496 "2.52 "1.496 "2.52 "---€130.22
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0026175 cserehidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Viton tömítés, 9.76 hüvelykes magasság | CF6TJB MF00261759.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-€187.43
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034604 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Viton tömítés, 20.2 hüvelykes magasság | CF6UBJ MF003460420.2 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---€364.85
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034657 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Viton tömítés, 8.54 hüvelykes magasság | CF6UBR MF00346578.542.067 "3.898 "1.929 "3.898 "-232 PSI372 négyzetméter Hüvelyk€143.85
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034877 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Viton tömítés, 8.09 hüvelykes magasság | CF6UDZ MF00348778.092.488 "3.543 "2.047 "3.543 "-145 PSI219 négyzetméter Hüvelyk€112.45
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0036103 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Viton tömítés, 3.14 hüvelykes magasság | CF6UMV MF00361033.14 "-1.791 "0.807 "1.791 "145145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk€40.76
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066839 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Viton tömítés, 9.76 hüvelykes magasság | CF7CWY MF00668399.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI-€187.43
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0592021 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 40 mikron, Viton tömítés, 7.83 hüvelyk magasság
€55.77 /Mértékegység