MAIN FILTER INC. MF0584697 Csere hidraulika szűrő, Cellulóz, 25 mikronos, Buna Seal, 3.58 hüvelyk magasság | CG2UDP HY257095

MAIN FILTER INC. MF0584697 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 25 mikron, Buna tömítés, 3.58 hüvelyk magasság

Tétel: CG2UDP Modell: MF0584697Kereszthivatkozás: HY257095 '
€117.44 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.3 "
Alsó OD2.72 "
Kapacitás7.56
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrés értékelése25
Szűrőméret168 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság3.58 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um25
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító1.3 "
Top OD2.72 "

Termék részletek:

    • Újracsere FILU HY257095

Termékváltozatok

TermékekModellFolyási irányAlsó azonosítóAlsó ODTömítőanyagMagasságumTömítés típusaLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0003997 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Viton tömítés, 4.86 ​​hüvelykes magasság | CF6QFE MF0003997Kívül-In1.075 "2.87 "Viton4.86 "25Viton1.075 "€32.21
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004592 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Viton tömítés, 7.78 hüvelykes magasság | CF6QJH MF0004592--4.01 "-7.78 "25Viton2.01 "€27.36
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0005970 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Viton tömítés, 4.86 ​​hüvelykes magasság | CF6QLH MF0005970-1.075 "2.87 "Viton4.8625Viton1.075 "€32.21
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0009873 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, tömítés, 5.2 hüvelykes magasság | CF6RUR MF0009873Kívül-In1.61 "3.25 "-5.2 "25-1.61 "€43.09
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0015873 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, tömítés, 2.52 hüvelykes magasság | CF6RVE MF0015873-0.22 "1.5 "-2.52 "25-0.53 "€22.34
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0029309 hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Viton tömítés, 13.27 hüvelyk magasság | CF6TUD MF0029309Kívül-In-4.45 "Viton13.27 "200Viton2.4 "€173.04
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034075 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, tömítés, 10.91 hüvelyk magasság | CF6TWJ MF0034075-0.433 "3.937 "-10.91200-0.748 "€127.36
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0584697 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 25 mikron, Buna tömítés, 3.58 hüvelyk magasság
€117.44 /Mértékegység