MAIN FILTER INC. MF0440002 cserehidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 8.22 hüvelykes magasság | CG2DLX LPC208B12

MAIN FILTER INC. MF0440002 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 10 mikron, Viton tömítés, 8.22 hüvelyk magasság

Cikk: CG2DLX Modell: MF0440002Kereszthivatkozás: LPC208B12 '
€38.74 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD2.087 "
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése10
Magasság8.22
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító0.965 "
Top OD2.087 "

Termék részletek:

    • Csere DIAGNETIKA LPC208B12

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikAlsó azonosítóAlsó ODFolyási irányMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÁr
MAIN FILTER INC. MF0006565 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 5.11 hüvelykes magasság | CF6QZD MF0006565Kívül-In1.378 "2.756 "-5.11 "1.378 "2.756 "20.75€37.78
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007134 hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 18.465 hüvelyk magasság | CF6RFW MF0007134Kívül-In1.63 "3.937 "Kívül-In18.465 "1.63 "3.937 "113.08€255.65
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007537 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 13.97 hüvelyk magasság | CF6RJW MF0007537--2.717 "-13.971.347 "2.717 "-€73.31
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0024424 hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 18.465 hüvelyk magasság | CF6TCQ MF0024424Kívül-In1.63 "3.937 "Kívül-In18.465 "1.63 "3.937 "113.08€255.65
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0025799 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 9.291 hüvelyk magasság | CF6TEK MF0025799Kívül-In1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "-€184.15
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0056915 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 9.291 hüvelykes magasság | CF6VQG MF0056915Kívül-In1.63 "3.937 "Kívül-In9.291 "1.63 "3.937 "-€184.15
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0056916 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 9.291 hüvelyk magasság | CF6VQH MF0056916Kívül-In1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "-€184.15
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0440002 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 10 mikron, Viton tömítés, 8.22 hüvelyk magasság
€38.74 /Mértékegység