MAIN FILTER INC. MF0434165 cserehidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, tömítés, 8.996 hüvelyk magasság | CG2BWF P168475

MAIN FILTER INC. MF0434165 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, tömítés, 8.996 hüvelyk magasság

Tétel: CG2BWF Modell: MF0434165Kereszthivatkozás: P168475 '
€64.26 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító4.76 "
Alsó OD5.492 "
Összeomlási nyomás72
Repedési nyomás72 PSI
Szűrő MediaDróthálót
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság8.996 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um74
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Legjobb azonosító4.76 "
Top OD5.492 "

Termék részletek:

    • Csere DONALDSON/FBO/DCI P168475

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó azonosítóAlsó ODMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0308943 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, tömítés, 6.496 hüvelyk magasság | CF8CMM HF7751 MF03089432.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "€32.26
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0308993 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, tömítés, 8.996 hüvelyk magasság | CF8CNX HF7801 MF03089934.76 "5.492 "8.9964.76 "5.492 "€53.11
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0434158 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, tömítés, 6.496 hüvelyk magasság | CG2BWA TOHF7751 MF04341582.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "€32.26
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0434159 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, tömítés, 6.496 hüvelyk magasság | CG2BWB P168578 MF04341592.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "€32.26
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0603956 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, tömítés, 6.496 hüvelyk magasság | CG3LGA W03AT1282 MF06039562.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "€32.26
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0603959 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, tömítés, 8.996 hüvelyk magasság | CG3LGC W03AT1285 MF06039594.76 "5.492 "8.9964.76 "5.492 "€53.11
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0897171 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, tömítés, 8.996 hüvelyk magasság | CG4ZVW WT1285 MF08971714.76 "5.492 "8.9964.76 "5.492 "€53.11
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0434165 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, tömítés, 8.996 hüvelyk magasság
€64.26 /Mértékegység