Közvetlen meghajtású kipufogó ventilátorok, 12 hüvelykes pengeátmérő
DAYTON
A Dayton elszívóventilátorok a szagokat, a nedvességet és a gőzöket a raktárakban és irodákban lévő szellőzőnyílásokon belülről kifelé szívják el. Horganyzott acél konstrukciójuk 3/4 alumínium lapátos légcsavarokkal a korrózióállóság és a tartósság érdekében. Képesek ellenállni a 104 F-os maximális környezeti hőmérsékletnek, és közvetlen meghajtású, B osztályú szigetelésű motorokkal rendelkeznek, amelyek tengelyeken vagy tengelyeken keresztül közvetlenül csatlakoztathatók a ventilátorhoz, ezáltal növelve az energiahatékonyságot. Válasszon a kipufogóventilátorok széles választékából, amelyek 1286 és 1589 CFM légáramlási sebességgel állnak rendelkezésre 0 hüvelykes statikus nyomás mellett.
További információ
Modell szám10D971
Harmonizációs Kódex8414596090
Szívóőr sz.1WBT8
Hz60
Horganyzott fali redőny1C742
Teljes terhelésű erősítők3.1/1.6
Keret anyagGalvanizált
Keret befejezéseGalvanizált
Üvegszálas redőny5C211
CFM @ 0.375-In. SP1007
CFM @ 0.125-In. SP1432
CFM @ 0.000-In. SP1590
Csapágy típusLabda
Alumínium fali redőny4C556
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
MotorházTeljesen zárt levegő
TételElszívó ventilátor
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.11.4
Watts186
Feszültség115/230
Venturi Mélység2-1 / 2 "
típusKereskedelmi közvetlen meghajtó
Sebesség ellenőrzésNem
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.12.0
Motoros HP1/4
Propeller AnyagAlumínium
Propeller átm.12 "
Fázis1
Kések száma4
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Motor fordulatszám1750
MotorszigetelésB osztály
CFM @ 0.250-In. SP1220