MAIN FILTER INC. MF0415884 hidraulika szűrő, drótháló, 200 mikronos, Viton tömítés, 8.22 hüvelykes magasság | CF9EDK

MAIN FILTER INC. MF0415884 hidraulikus szűrő, drótháló, 200 mikronos minősítés, viton tömítés, 8.22 hüvelyk magasság

Tétel: CF9EDK Modell: MF0415884
€100.90 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD3.071 "
Szűrő MediaDróthálót
Magasság8.22 "
um200
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.701 "
Top OD3.071 "

Termék részletek:

    • Újracsere TAISEI KOGYO

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0225223 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 200 mikronos, Viton tömítés, 3.3 hüvelykes magasság | CF7TEZ P502215 MF02252231.85 "-435 PSI74 négyzetméter Hüvelyk3.3 "0.87 "1.85 "€35.66
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0348147 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 200 mikronos, Viton tömítés, 3.3 hüvelykes magasság | CF8LTP PT8372 MF03481471.85 "435435 PSI74 négyzetméter Hüvelyk3.3 "0.87 "1.85 "€35.66
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0370356 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 200 mikronos, Viton tömítés, 3.3 hüvelykes magasság | CF8RFD R36P0019 MF03703561.85 "435435 PSI74 négyzetméter Hüvelyk3.3 "0.87 "1.85 "€35.66
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0415886 hidraulika szűrő, drótháló, 200 mikronos, Viton tömítés, 8.22 hüvelykes magasság | CF9EDM MF04158863.071 "---8.22 "1.701 "3.071 "€83.39
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0419339 Hidraulikus szűrő, drótháló, 200 mikronos besorolás, Viton tömítés, 6.69 hüvelyk magasság | CF9JTJ S3081702 MF04193393.07 "145145 PSI276 négyzetméter Hüvelyk6.69 "1.59 "3.07 "€43.36
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0419834 hidraulika szűrő, drótháló, 200 mikronos, Viton tömítés, 6.02 hüvelykes magasság | CF9KLV 0110D200WHC MF04198341.85 "435435 PSI151 négyzetméter Hüvelyk6.02 "0.87 "1.85 "€45.57
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0419836 hidraulika szűrő, drótháló, 200 mikronos, Viton tömítés, 6.02 hüvelykes magasság | CF9KLX MF04198361.85 "435435 PSI151 négyzetméter Hüvelyk6.02 "0.87 "1.85 "€45.57
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0415884 hidraulikus szűrő, drótháló, 200 mikronos minősítés, viton tömítés, 8.22 hüvelyk magasság
€100.90 /Mértékegység