MAIN FILTER INC. Csere hidraulikus nyomásvezeték szűrők, drótháló, 200 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 200 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 200 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton
StílusModellAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0348147
1.85 "435435 PSI74 négyzetméter Hüvelyk3.3 "0.87 "1.85 "€43.15
ajánlatkérés
B
MF0419834
1.85 "435435 PSI151 négyzetméter Hüvelyk6.02 "0.87 "1.85 "€55.14
ajánlatkérés
A
MF0795357
1.85 "-435 PSI74 négyzetméter Hüvelyk3.3 "0.87 "1.85 "€43.15
ajánlatkérés
A
MF0653320
1.85 "-435 PSI74 négyzetméter Hüvelyk3.3 "0.87 "1.85 "€43.15
ajánlatkérés
A
MF0421276
1.85 "435435 PSI74 négyzetméter Hüvelyk3.3 "0.87 "1.85 "€43.15
ajánlatkérés
A
MF0421274
1.85 "435435 PSI74 négyzetméter Hüvelyk3.3 "0.87 "1.85 "€43.15
ajánlatkérés
B
MF0419836
1.85 "435435 PSI151 négyzetméter Hüvelyk6.02 "0.87 "1.85 "€55.14
ajánlatkérés
A
MF0873855
1.85 "435435 PSI74 négyzetméter Hüvelyk3.3 "0.87 "1.85 "€43.15
ajánlatkérés
A
MF0370356
1.85 "435435 PSI74 négyzetméter Hüvelyk3.3 "0.87 "1.85 "€43.15
ajánlatkérés
A
MF0225223
1.85 "-435 PSI74 négyzetméter Hüvelyk3.3 "0.87 "1.85 "€43.15
ajánlatkérés
A
MF0868003
1.85 "435435 PSI74 négyzetméter Hüvelyk3.3 "0.87 "1.85 "€43.15
ajánlatkérés
C
MF0586849
2.717 "435435 PSI205 négyzetméter Hüvelyk4.52 "1.346 "2.717 "€70.48
ajánlatkérés
C
MF0420178
2.717 "435435 PSI205 négyzetméter Hüvelyk4.52 "1.346 "2.717 "€70.48
ajánlatkérés
D
MF0419339
3.07 "145145 PSI276 négyzetméter Hüvelyk6.69 "1.59 "3.07 "€52.46
ajánlatkérés
E
MF0415884
3.071 "---8.22 "1.701 "3.071 "€100.90
ajánlatkérés
E
MF0415886
3.071 "---8.22 "1.701 "3.071 "€100.90
ajánlatkérés
F
MF0420951
3.563 "-435 PSI493 négyzetméter Hüvelyk6.37 "1.898 "3.563 "€123.61
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?