CPVC Inline, True Union gömbcsap, peremes x peremes
A Georg Fischer igazi univerzális golyóscsapokat öntözési, úszómedencék, szennyvízkezelés, újrahasznosító vízmérnöki, akvakultúra, építőipari és egyéb iparágakban történő használatra tervezték. Ezek a valódi gömbcsapok kettős csatlakozással rendelkeznek, lehetővé téve a szervizelést a szelep javítása vagy cseréje közben. A szelep vagy a tartó fő része az a hely, ahol a fogantyú és a golyó található, és a teljes rendszer szétszerelése nélkül kivehető a sorból, így könnyen szervizelhető. Ezek a kézi golyóscsapok szabályozzák a folyadék áramlását a csőben. Egy karral vannak felszerelve, amely bezár vagy nyit egy gömb alakú nyílást, lehetővé téve a folyadék átáramlását a rendszeren. A Georg Fischer teljes nyílású szelepei dinamikusan terhelt PTFE-ülékekkel rendelkeznek, amelyek állandó nyomást tartanak a labdán a szivárgások megállítása érdekében. Ezeknek a valódi univerzális golyóscsapoknak a CPVC szárai beépített törésponttal rendelkeznek a tömítések felett, hogy megállítsák a szivárgást, ha a fogantyú megreped. Ezek az igazi univerzális golyóscsapok rozsdamentes acél szerelőbetétekkel vannak ellátva, és 32 és 176 °F közötti üzemi hőmérséklet-tartományt biztosítanak. Válasszon ezekből a valódi univerzális golyóscsapokból, amelyek 3 és 4 hüvelykes csőméretekben kaphatók.
Felhasználás
A Georg Fischer igazi univerzális golyóscsapok egyszerű módot kínálnak az áramlás elindítására és leállítására a rendszerben. Gyakran használják a vegyiparban, az olaj- és földgáziparban, és számos gyártási műveletben fontosak.
Működési mechanizmus
Az igazi univerzális gömbcsapok működési elve az, hogy a folyadékok (folyadékok, gázok, szilárd anyagok vagy iszapok) áramlását irányítják vagy szabályozzák azáltal, hogy lezárják, kinyitják vagy részben elzárják a különböző járatokat egy lyukkal ellátott vezérlőgolyó segítségével. Amikor a szelep kinyílik, a furat vezetéken keresztül gáz, olaj vagy más folyadék áramlik át. Zárt helyzetbe forgatható, ahol a furat merőleges a csővezeték nyílására, meggátolva a tartalom átfolyását.
Gyakran ismételt kérdések
Mik a golyóscsapok általános felhasználási területei?
A golyóscsap a leggyakrabban használt folyadékelzáró szelep az olaj- és gáztermelő létesítményekben, mind a szárazföldön, mind a tengeren. A kemencéket tápláló tüzelőgáz-rendszerekben is használják.
Mi az igazi gömbcsap?
Az igazi univerzális gömbcsapok kettős csatlakozással rendelkeznek, lehetővé téve a szelep hatékony szervizelését (akár a szelep javításáról, akár cseréjéről van szó). A szelep vagy a tartó fő része az a hely, ahol a golyó és a fogantyú található. Ez kivehető a sorból a kényelmes kiszolgálás érdekében a teljes rendszer szétszerelése nélkül.
Mi az a kettős csatlakozású golyóscsap?
A kettős csatlakozású golyósszelepen két csatlakozó található, egy-egy mindkét oldalon. A csatlakozások lehetővé teszik a szelep lecsavarását és kioldását a csővezetékből, ahol szervizelhető vagy ellenőrizhető, hogy nincs-e eltömődve, majd kényelmesen visszahelyezhető a csővezetékbe, ahol a szelepcsatlakozók újra meghúzhatók.
Mik azok a PVC csatlakozók és csőcsatlakozók?
A PVC csatlakozók és a PVC csőcsatlakozók csőszerelvények, amelyek két cső rögzítésére szolgálnak tömítőanyag vagy hagyományos ragasztott csatlakozó nélkül.