MAIN FILTER INC. MF0408020 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés, 18.5 hüvelykes magasság | CF8ZYX SRE4183

FŐSZŰRŐ INC. MF0408020 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 3 mikron, Viton tömítés, 18.5 hüvelyk

Tétel: CF8ZYX Modell: MF0408020Kereszthivatkozás: SRE4183 '
€42.13 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.654 "
Alsó OD3.898 "
Kapacitás68.75
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrés értékelése3
Szűrőméret1719 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság18.5
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um3
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.654 "
Top OD3.898 "

Termék részletek:

    • Cserecsere ZINGA SRE4183

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0004046 hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés, 18.5 hüvelykes magasság | CF6QFV MF00040463.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 négyzetméter Hüvelyk18.5 "1.654 "€34.82
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004090 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés, 9.25 hüvelykes magasság | CF6QFY MF00040903.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "€37.53
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004447 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés, 6.18 hüvelykes magasság | CF6QJA MF00044471.752 "1.752 "5.41-435 PSI135 négyzetméter Hüvelyk6.180.87 "€29.59
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0005998 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés, 18.5 hüvelykes magasság | CF6QLM MF00059983.898 "3.898 "68.75-145 PSI1719 négyzetméter Hüvelyk18.51.654 "€34.82
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006018 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés, 7.4 hüvelykes magasság | CF6QME MF00060182.362 "2.362 "--435 PSI234 négyzetméter Hüvelyk7.4 "1.347 "€32.32
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006030 hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés, 6.18 hüvelykes magasság | CF6QMM MF00060301.752 "1.752 "5.41435435 PSI135 négyzetméter Hüvelyk6.18 "0.87 "€29.59
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0024253 hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés, 7.89 hüvelykes magasság | CF6TAZ MF00242533.602 "3.602 "----7.89 "2.488 "€54.81
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0408020 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 3 mikron, Viton tömítés, 18.5 hüvelyk
€42.13 /Mértékegység