MAIN FILTER INC. MF0398109 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CF8XHY SL014W60B

MAIN FILTER INC. MF0398109 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, tömítés, 3.7 hüvelyk magasság

Tétel: CF8XHY Modell: MF0398109Kereszthivatkozás: SL014W60B '
€92.24 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.85 "
Összeomlási nyomás3045
Repedési nyomás3045 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret82 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság3.7 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um60
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Legjobb azonosító1.004 "
Top OD1.85 "

Termék részletek:

    • Csere STAUFF SL014W60B

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0008050 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, tömítés, 14.68 hüvelyk magasság | CF6RNC MF00080503.287 "435435 PSI975 négyzetméter Hüvelyk14.68 "1.866 "3.287 "€107.39
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008211 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, tömítés, 5.59 hüvelyk magasság | CF6RPA MF00082113.287 "-435 PSI366 négyzetméter Hüvelyk5.591.866 "3.287 "€54.10
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008264 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, tömítés, 10.03 hüvelyk magasság | CF6RPP MF00082643.287 "435435 PSI664 négyzetméter Hüvelyk10.03 "1.866 "3.287 "€81.52
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008281 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, tömítés, 14.68 hüvelyk magasság | CF6RPT MF00082813.287 "---14.681.866 "3.287 "€177.11
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008313 cserehidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, tömítés, 6.77 hüvelykes magasság | CF6RQE MF00083131.85 "30453045 PSI153 négyzetméter Hüvelyk6.77 "1.004 "1.85 "€56.59
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008318 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CF6RQF MF00083181.85 "-232 PSI85 négyzetméter Hüvelyk3.7 "1.004 "1.85 "€31.77
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0035387 csereszállító hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, tömítés, 9.68 hüvelykes magasság | CF6UHA MF00353871.85 "-435 PSI226 négyzetméter Hüvelyk9.68 "1.004 "1.85 "€39.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0398109 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, tömítés, 3.7 hüvelyk magasság
€92.24 /Mértékegység