DAYTON Bevonat nélküli / bevonat nélküli kábelek, 3/32 hüvelyk


Szűrő
Szál típusa: X 7 7
StílusModellKábel méreteBevonó anyagHosszAnyagDia kívül.Működési terheléshatárÁr (ÁFA nélkül)
A
33RF56
1 / 16 "Tiszta vinil25 láb.302 / 304 rozsdamentes acél3 / 32 "96 font€36.99
A
33RF58
1 / 16 "Tiszta vinil50 láb.302 / 304 rozsdamentes acél3 / 32 "96 font€32.60
A
33RF82
1 / 16 "Tiszta vinil500 láb.Galvanizált acél3 / 32 "96 font€110.12
B
33RG48
3 / 32 "Narancssárga vinil kabát500 láb.Galvanizált acél3 / 16 "184 font€191.89
A
33RF94
3 / 32 "Tiszta vinil500 láb.Galvanizált acél5 / 32 "184 font€153.86
C
33RH06
3 / 32 "-50 láb.304 Stainless Steel-184 font€27.33
C
33RH05
3 / 32 "-250 láb.304 Stainless Steel-184 font€192.66

Bevonat nélküli / bevonat nélküli kábelek, 3/32 hüvelyk

A Dayton-kábeleket nehéz berendezések vagy terhek kézi vagy elektromos csörlők segítségével történő húzására tervezték különféle alkalmazásokhoz, például vontatáshoz vagy kikötéshez. Ezek a kábelek 302/304 rozsdamentes acélból vagy horganyzott acélból készülnek a tartós működés és a korrózióállóság érdekében. Egyes modellek átlátszó / narancssárga vinil bevonatúak, rugalmasságot és kopásállóságot biztosítanak, valamint megtartják a kenést a kábeleken a könnyű kezelés és a hosszabb élettartam érdekében. Válasszon ezeknek a kábeleknek a széles kínálatából, amelyek 96 és 184 font terhelhetőségűek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?