MAIN FILTER INC. MF0316474 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 40 mikronos, Buna Seal, 6.13 hüvelykes magasság | CF8CXY HF876

FŐSZŰRŐ INC. MF0316474 Cserélhető centrifuga szűrő, üveg, 40 mikronos besorolás, Buna tömítés, 6.13 hüvelyk magasság

Tétel: CF8CXY Modell: MF0316474Kereszthivatkozás: HF876 '
€79.05 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpin-On hidraulikus szűrő
Alsó OD3.728 "
Burst nyomás1015 PSI
Kapacitás30.34
Repedési nyomás290 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése40
Szűrőméret410 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Áramlási sebesség79 gpm
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság6.13 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um40
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Szál12 UN2B
Menetméret1.375
Top OD3.819 "

Termék részletek:

    • Újracsere HASTINGS HF876

Termékváltozatok

TermékekModellBurst nyomásMagasságÁr
MAIN FILTER INC. MF0308439 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 40 mikronos, Buna Seal, 6.13 hüvelykes magasság | CF8BYD HF6556 MF03084391015 PSI6.13 "€65.33
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0308440 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 40 mikronos besorolás, Buna Seal, 8.945 hüvelykes magasság | CF8BYE HF6557 MF0308440-8.945 "€69.59
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0308457 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 40 mikronos, Buna Seal, 6.13 hüvelykes magasság | CF8BYT HF6578 MF030845710156.13 "€65.33
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0315433 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 40 mikronos, Buna Seal, 8.945 hüvelykes magasság | CF8CWH BT8852MPG MF0315433-8.945 "€69.59
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0316461 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 40 mikronos, Buna Seal, 6.13 hüvelykes magasság | CF8CXQ HF863 MF031646110156.13 "€65.33
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0316462 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 40 mikronos, tömítés, 8.945 hüvelyk magasság | CF8CXR HF864 MF0316462-8.945€69.59
ajánlatkérés
FŐSZŰRŐ INC. MF0326384 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 40 mikronos, Buna Seal, 6.13 hüvelykes magasság | CF8FRD L454 MF032638410156.13 "€65.33
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0316474 Cserélhető centrifuga szűrő, üveg, 40 mikronos besorolás, Buna tömítés, 6.13 hüvelyk magasság
€79.05 /Mértékegység