MAIN FILTER INC. MF0315420 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 3 mikronos besorolás, Buna Seal, 6.94 hüvelykes magasság | CF8CWF BT8421MPG

FŐSZŰRŐ INC. MF0315420 Cserélhető centrifuga szűrő, üveg, 3 mikronos besorolás, Buna tömítés, 6.94 hüvelyk magasság

Tétel: CF8CWF Modell: MF0315420Kereszthivatkozás: BT8421MPG '
€74.48 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpin-On hidraulikus szűrő
Alsó OD5.06 "
Burst nyomás261 PSI
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése3
FolyikKívül-In
Áramlási sebesség40 gpm
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság6.94
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um3
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Szál16 UNF
Menetméret1.5 "
Top OD5.06 "

Termék részletek:

    • Csere HASTINGS BT8421MPG

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességAlsó ODBurst nyomásMagasságSzálMenetméretTop ODKapacitásÁr
MAIN FILTER INC. MF0300984 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 3 mikronos besorolás, Buna Seal, 10.94 hüvelykes magasság | CF7ZMT BS0128E03A38200 MF030098440 gpm5.06 "26110.94 "16 UNF1.5 "5.06 "-€82.89
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0304029 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 3 mikronos besorolás, Buna Seal, 10.94 hüvelykes magasság | CF8AAD MF030402940 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-€82.89
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0305579 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 3 mikronos, Buna Seal, 5.31 hüvelykes magasság | CF8AKE HI204606 MF030557926 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€46.66
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0305619 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 3 mikronos, Buna Seal, 10.94 hüvelykes magasság | CF8ALK HI204664 MF030561940 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-€82.89
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0307818 Cserélhető, felpörgetett szűrő, üveg, 3 mikronos, tömítés, 5.31 hüvelykes magasság | CF8BMD HF30195 MF030781826 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€46.66
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0307835 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 3 mikronos besorolás, Buna Seal, 7.88 hüvelykes magasság | CF8BMQ HF30238 MF030783526 gpm3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€57.39
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0308468 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 3 mikronos, Buna Seal, 5.31 hüvelykes magasság | CF8BYZ HF6603 MF030846826 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€46.66
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0315420 Cserélhető centrifuga szűrő, üveg, 3 mikronos besorolás, Buna tömítés, 6.94 hüvelyk magasság
€74.48 /Mértékegység