MAIN FILTER INC. MF0426712 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Buna tömítés, 12.12 hüvelykes magasság | CF9VJU XH03364

MAIN FILTER INC. MF0426712 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Buna tömítés, 12.12 hüvelykes magasság

Tétel: CF9VJU Modell: MF0426712Kereszthivatkozás: XH03364 '
€295.19 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító3.996 "
Alsó OD5.61 "
Összeomlási nyomás51
Repedési nyomás51 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret1251 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság12.12 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um40
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító3.996 "
Top OD5.61 "

Termék részletek:

    • Újracsere FILTER-X XH03364

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó azonosítóAlsó ODLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0065852 hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Buna tömítés, 9.29 hüvelykes magasság | CF7CCQ S4110T40 MF00658529.29 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI633 négyzetméter Hüvelyk€129.21
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065886 hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Buna tömítés, 18.5 hüvelykes magasság | CF7CDJ S4111T40 MF006588618.5 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1286 négyzetméter Hüvelyk€187.63
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0308923 hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Buna tömítés, 9.76 hüvelykes magasság | CF8CMB HF7731 MF03089239.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "---€138.03
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0308962 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 40 mikronos, Buna tömítés, 9.29 hüvelykes magasság | CF8CMZ HF7770 MF03089629.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 négyzetméter Hüvelyk€129.21
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0308977 hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Buna tömítés, 18.5 hüvelykes magasság | CF8CNM HF7785 MF030897718.5 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1286 négyzetméter Hüvelyk€187.63
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0426713 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Buna tömítés, 12.12 hüvelykes magasság | CF9VJV G00796 MF042671312.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk€243.96
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0426767 hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Buna tömítés, 9.17 hüvelykes magasság | CF9VLR XH03378 MF04267679.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "---€129.91
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0426712 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Buna tömítés, 12.12 hüvelykes magasság
€295.19 /Mértékegység