MAIN FILTER INC. MF0308442 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 5 mikronos, Buna Seal, 8.945 hüvelykes magasság | CF8BYG HF6561

MAIN FILTER INC. MF0308442 Cserélhető centrifuga szűrő, cellulóz, 5 mikronos besorolás, Buna tömítés, 8.945 hüvelyk magasság

Cikkszám: CF8BYG Modell: MF0308442Kereszthivatkozás: HF6561 '
€69.67 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpin-On hidraulikus szűrő
Alsó OD3.728 "
Burst nyomás1015
Kapacitás40.18
Összeomlási nyomás290
Repedési nyomás290 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrőméret543 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Áramlási sebesség79 gpm
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság8.945 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um5
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Szál12 UN2B
Menetméret1.375
Top OD3.819 "

Termék részletek:

    • Cserecsere FLEETGUARD HF6561

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó ODBurst nyomásSzálTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0308441 Csere, felpörgetett szűrő, Cellulóz, 5 mikronos, Buna Seal, 6.13 hüvelykes magasság | CF8BYF HF6560 MF03084416.13 "3.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "30.34-290 PSI€46.75
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0308444 Csere, felpörgetett szűrő, Cellulóz, 5 mikronos, Buna Seal, 8.945 hüvelyk magasság | CF8BYH HF6563 MF03084448.9453.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "40.18-290 PSI€57.58
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0316320 Csere, felpörgető szűrő, Cellulóz, 5 mikronos, Buna Seal, 8.945 hüvelyk magasság | CF8CWN HF718 MF03163208.9453.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "40.18-290 PSI€57.58
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0316321 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 5 mikronos, Buna Seal, 8.945 hüvelykes magasság | CF8CWP HF719 MF03163218.945 "3.728 "101512 UN2B3.819 "40.18290290 PSI€57.58
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0316463 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 5 mikronos, Buna Seal, 6.13 hüvelykes magasság | CF8CXT HF865 MF03164636.13 "3.728 "101512 UN2B3.819 "30.34290290 PSI€46.75
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0596218 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 5 mikronos, Buna Seal, 2.413 hüvelykes magasság | CG3EMM A01A05C MF05962182.413 "3.78 "304.614 bsp3.78 "3.8972.572.5 PSI€28.20
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0774941 Csere, felpörgetett szűrő, Cellulóz, 5 mikronos, Buna Seal, 2.413 hüvelyk magasság | CG4FKY 4930 MF07749412.4133.78 "304.6 PSI14 bsp3.78 "3.89-72.5 PSI€28.20
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0308442 Cserélhető centrifuga szűrő, cellulóz, 5 mikronos besorolás, Buna tömítés, 8.945 hüvelyk magasság
€69.67 /Mértékegység