MAIN FILTER INC. Felpörgetett szűrők, cellulóz, 5 mikronos, Buna Seal


Szűrő
Média szűrése: Cellulóz , Szűrőbesorolás: 5 , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: , mikron: 5 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: , Menet mérete: 1.375
StílusModellMagasságAlsó ODBurst nyomásSzálTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0871332
2.4133.78 "304.6 PSI14 bsp3.78 "3.89-72.5 PSI€34.12
ajánlatkérés
A
MF0822620
2.4133.78 "304.6 PSI14 bsp3.78 "3.89-72.5 PSI€34.12
ajánlatkérés
A
MF0774941
2.4133.78 "304.6 PSI14 bsp3.78 "3.89-72.5 PSI€34.12
ajánlatkérés
A
MF0596218
2.413 "3.78 "304.614 bsp3.78 "3.8972.572.5 PSI€34.12
ajánlatkérés
A
MF0811835
2.413 "3.78 "304.614 bsp3.78 "3.8972.572.5 PSI€34.12
ajánlatkérés
A
MF0806938
2.413 "3.78 "304.614 bsp3.78 "3.8972.572.5 PSI€34.12
ajánlatkérés
A
MF0820753
2.413 "3.78 "304.614 bsp3.78 "3.8972.572.5 PSI€34.12
ajánlatkérés
B
MF0867252
6.13 "3.728 "101512 UN2B3.819 "30.34290290 PSI€56.57
ajánlatkérés
B
MF0885661
6.13 "3.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "30.34-290 PSI€56.57
ajánlatkérés
B
MF0316463
6.13 "3.728 "101512 UN2B3.819 "30.34290290 PSI€56.57
ajánlatkérés
B
MF0308441
6.13 "3.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "30.34-290 PSI€56.57
ajánlatkérés
C
MF0316320
8.9453.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "40.18-290 PSI€69.67
ajánlatkérés
C
MF0887882
8.9453.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "40.18-290 PSI€69.67
ajánlatkérés
C
MF0887884
8.9453.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "40.18-290 PSI€69.67
ajánlatkérés
C
MF0308444
8.9453.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "40.18-290 PSI€69.67
ajánlatkérés
C
MF0867275
8.9453.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "40.18-290 PSI€69.67
ajánlatkérés
C
MF0871121
8.9453.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "40.18-290 PSI€69.67
ajánlatkérés
C
MF0870801
8.945 "3.728 "101512 UN2B3.819 "40.18290290 PSI€69.67
ajánlatkérés
C
MF0316321
8.945 "3.728 "101512 UN2B3.819 "40.18290290 PSI€69.67
ajánlatkérés
C
MF0852008
8.945 "3.728 "101512 UN2B3.819 "40.18290290 PSI€69.67
ajánlatkérés
C
MF0852009
8.945 "3.728 "101512 UN2B3.819 "40.18290290 PSI€69.67
ajánlatkérés
C
MF0308442
8.945 "3.728 "101512 UN2B3.819 "40.18290290 PSI€69.67
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?