MAIN FILTER INC. MF0263938 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Buna tömítés, 8.07 hüvelykes magasság | CF7WLA G02922

MAIN FILTER INC. MF0263938 hidraulikus szűrő, cellulóz, 10 mikronos besorolás, Buna tömítés, 8.07 hüvelyk magasság

Tétel: CF7WLA Modell: MF0263938Kereszthivatkozás: G02922 '
€74.22 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító3.504 "
Alsó OD5.906 "
Kapacitás56.76
Összeomlási nyomás87
Repedési nyomás87 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrőméret1419 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság8.07 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító3.504 "
Top OD5.906 "

Termék részletek:

    • Csere PARKER G02922

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0004008 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Buna tömítés, 4.65 hüvelykes magasság | CF6QFJ MF00040082.87 "2.87 "13.01145145 PSI289 négyzetméter Hüvelyk4.65 "1.07 "€30.18
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004016 Csere hidraulika szűrő, Cellulóz, 10 Mikron, Buna Seal, 4.65 hüvelykes magasság | CF6QFP MF00040162.87 "2.87 "13.01-145 PSI289 négyzetméter Hüvelyk4.65 "1.07 "€30.18
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0035332 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Buna tömítés, 8.07 hüvelykes magasság | CF6UGV MF00353325.906 "5.906 "56.768787 PSI1419 négyzetméter Hüvelyk8.07 "3.504 "€61.34
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0067104 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Buna tömítés, 4.65 hüvelykes magasság | CF7CXP MF00671042.87 "2.87 "13.01145145 PSI289 négyzetméter Hüvelyk4.65 "1.07 "€30.18
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0067171 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Buna tömítés, 4.65 hüvelykes magasság | CF7CYJ MF00671712.87 "2.87 "13.01145145 PSI289 négyzetméter Hüvelyk4.65 "1.07 "€30.18
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0201550 Csere hidraulika szűrő, Cellulóz, 10 Mikron, Buna Seal, 4.65 hüvelykes magasság | CF7NWH C10 MF02015502.87 "2.87 "13.01-145 PSI289 négyzetméter Hüvelyk4.65 "1.07 "€30.18
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0271550 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Buna tömítés, 8.07 hüvelykes magasság | CF7XTH LL050L10B MF02715505.906 "5.906 "56.76-87 PSI1419 négyzetméter Hüvelyk8.07 "3.504 "€61.34
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0263938 hidraulikus szűrő, cellulóz, 10 mikronos besorolás, Buna tömítés, 8.07 hüvelyk magasság
€74.22 /Mértékegység