FŐSZŰRŐ INC. MF0167960 cserehidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, Viton tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CF7KEH 256G100A000P

MAIN FILTER INC. MF0167960 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 100 mikron, Viton tömítés, 3.7 hüvelyk magasság

Tétel: CF7KEH Modell: MF0167960Kereszthivatkozás: 256G100A000P '
€56.39 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD2.087 "
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése100
Magasság3.7 "
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító0.965 "
Top OD2.087 "

Termék részletek:

    • Cserecsere EPPENSTEINER 256G100A000P

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretFolyikMagasságLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0008098 hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, Viton tömítés, 5.98 hüvelykes magasság | CF6RNG MF00080982.913 "2.913 "435435 PSI206 négyzetméter HüvelykKívül-In5.98 "1.587 "€74.15
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008155 hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, Viton tömítés, 4.44 hüvelykes magasság | CF6RNT MF00081551.772 "1.772 "30453045 PSI76 négyzetméter HüvelykKívül-In4.44 "1.016 "€92.09
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008273 hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, Viton tömítés, 8.85 hüvelykes magasság | CF6RPQ MF00082732.913 "2.913 "-435 PSI311 négyzetméter HüvelykKívül-In8.85 "1.587 "€92.88
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008348 hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, Viton tömítés, 3.38 hüvelykes magasság | CF6RQN MF00083481.654 "1.654 "30453045 PSI53 négyzetméter HüvelykKívül-In3.38 "0.898 "€107.23
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008395 hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, Viton tömítés, 5.74 hüvelykes magasság | CF6RRE MF00083953.071 "3.071 "-3045 PSI136 négyzetméter HüvelykKívül-In5.74 "1.083 "€110.78
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0035266 hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, Viton tömítés, 2.75 hüvelykes magasság | CF6UGT MF00352661.26 "1.26 "30453045 PSI28 négyzetméter HüvelykKívül-In2.75 "0.634 "€81.35
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0035409 hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, Viton tömítés, 13.74 hüvelykes magasság | CF6UHF MF00354093.032 "3.032 "435435 PSI621 négyzetméter HüvelykKívül-In13.74 "1.898 "€101.81
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0167960 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 100 mikron, Viton tömítés, 3.7 hüvelyk magasság
€56.39 /Mértékegység