MAIN FILTER INC. MF0122571 hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 12.12 hüvelykes magasság | CF7FTZ 72RF74W

MAIN FILTER INC. MF0122571 hidraulikus szűrő, drótháló, 74 mikronos minősítés, viton tömítés, 12.12 hüvelyk magasság

Tétel: CF7FTZ Modell: MF0122571Kereszthivatkozás: 72RF74W '
€309.08 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító3.996 "
Alsó OD5.61 "
Összeomlási nyomás51
Repedési nyomás51 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret1251 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság12.12 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um74
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító3.996 "
Top OD5.61 "

Termék részletek:

    • Csere PARKER 72RF74W

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0026171 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 9.52 hüvelykes magasság | CF6THX MF00261712.52 "1.496 "2.52 "145145 PSI244 négyzetméter Hüvelyk9.52 "1.496 "€123.80
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0026172 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 9.52 hüvelykes magasság | CF6THY MF00261722.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI244 négyzetméter Hüvelyk9.521.496 "€123.80
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0026181 cserehidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 9.76 hüvelykes magasság | CF6TJF MF00261814.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI-9.763.11 "€173.12
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0026187 hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 12.12 hüvelykes magasság | CF6TJK MF00261875.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk12.12 "3.996 "€255.44
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0026228 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 8.89 hüvelykes magasság | CF6TJY MF00262282.756 "1.693 "2.756 "---8.891.693 "€97.48
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034920 cserehidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 9.17 hüvelykes magasság | CF6UEX MF00349203.661 "-3.661 "-73 PSI633 négyzetméter Hüvelyk9.17 "1.732 "€146.81
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066698 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 9.76 hüvelykes magasság | CF7CWH MF00666984.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-9.76 "3.11 "€173.12
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0122571 hidraulikus szűrő, drótháló, 74 mikronos minősítés, viton tömítés, 12.12 hüvelyk magasság
€309.08 /Mértékegység