MAIN FILTER INC. MF0026181 cserehidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 9.76 hüvelykes magasság | CF6TJF

MAIN FILTER INC. MF0026181 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 74 mikron, Viton tömítés, 9.76 hüvelyk magasság

Tétel: CF6TJF Modell: MF0026181
€209.48 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító3.11 "
Alsó OD4.252 "
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése74
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság9.76
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um74
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító3.11 "
Top OD4.252 "

Termék részletek:

    • Újratelepítés FILTER MART

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0026171 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 9.52 hüvelykes magasság | CF6THX MF00261712.52 "1.496 "2.52 "145145 PSI244 négyzetméter Hüvelyk9.52 "1.496 "€123.80
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0026172 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 9.52 hüvelykes magasság | CF6THY MF00261722.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI244 négyzetméter Hüvelyk9.521.496 "€123.80
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0026187 hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 12.12 hüvelykes magasság | CF6TJK MF00261875.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk12.12 "3.996 "€255.44
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0026228 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 8.89 hüvelykes magasság | CF6TJY MF00262282.756 "1.693 "2.756 "---8.891.693 "€97.48
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034920 cserehidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 9.17 hüvelykes magasság | CF6UEX MF00349203.661 "-3.661 "-73 PSI633 négyzetméter Hüvelyk9.17 "1.732 "€146.81
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066698 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 9.76 hüvelykes magasság | CF7CWH MF00666984.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-9.76 "3.11 "€173.12
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066800 csereszállító hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 8.89 hüvelykes magasság | CF7CWQ MF00668002.756 "1.693 "2.756 "---8.89 "1.693 "€97.48
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0026181 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 74 mikron, Viton tömítés, 9.76 hüvelyk magasság
€209.48 /Mértékegység