MAIN FILTER INC. MF0065904 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Guarnital Seal, 9.88 hüvelykes magasság | CF7CDV S440C10

MAIN FILTER INC. MF0065904 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Guarnital Seal, 9.88 hüvelykes magasság

Tétel: CF7CDV Modell: MF0065904Kereszthivatkozás: S440C10 '
€508.07 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító5.31 "
Alsó OD5.96 "
Kapacitás36.11
Összeomlási nyomás73
Repedési nyomás73 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrőméret903 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagGuarnital
Magasság9.88 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaGuarnital
Legjobb azonosító3.74 "
Top OD5.96 "

Termék részletek:

    • Csere FILTREC S440C10

Termékváltozatok

TermékekModellLegjobb azonosítóAlsó azonosítóAlsó ODTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0065890 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Guarnital tömítés, 7.55 hüvelyk magasság | CF7CDM S420C10 MF00658901.61 "2.01 "3.31 "3.33 "9.36-51 PSI234 négyzetméter Hüvelyk€139.21
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0092634 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Guarnital Seal, 7.55 hüvelykes magasság | CF7DWV 901274 MF00926341.61 "2.01 "3.31 "3.33 "9.365151 PSI234 négyzetméter Hüvelyk€139.21
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0092708 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Guarnital tömítés, 9.88 hüvelykes magasság | CF7DWY 901662 MF00927083.74 "5.31 "5.96 "5.96 "36.11-73 PSI903 négyzetméter Hüvelyk€419.89
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0339259 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Guarnital Seal, 7.55 hüvelykes magasság | CF8KKB G00587 MF03392591.61 "2.01 "3.31 "3.33 "9.365151 PSI234 négyzetméter Hüvelyk€139.21
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0432371 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Guarnital tömítés, 7.55 hüvelyk magasság | CG2ATE XH04671 MF04323711.61 "2.01 "3.31 "3.33 "9.36-51 PSI234 négyzetméter Hüvelyk€139.21
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0432393 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Guarnital Seal, 9.88 hüvelykes magasság | CG2ATU G00603 MF04323933.74 "5.31 "5.96 "5.96 "36.117373 PSI903 négyzetméter Hüvelyk€419.89
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0603426 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Guarnital tömítés, 7.55 hüvelyk magasság | CG3KUC S38E10C MF06034261.61 "2.01 "3.31 "3.33 "9.36-51 PSI234 négyzetméter Hüvelyk€139.21
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0065904 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Guarnital Seal, 9.88 hüvelykes magasság
€508.07 /Mértékegység